M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品]
八角形フレーム
- 断面2次モーメント
- Ix 77.6×104 mm4
Iy 77.6×104 mm4
- 用途
- パーティーション等に
- 材質
- A6063S-T5
- 質量(kg/m)
- 3.933
- 表面処理
- アルマイト処理 クリア電着塗装
- 適合キャップ
- ブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)
- 引張強度(N/mm2)
- 185
- 断面積(mm2)
- 1456.7
- 内容量
- 1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いしますアルミフレーム の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08374887 | AFH-7575-6-[15/100] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374896 | AFH-7575-6-[101/200] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374905 | AFH-7575-6-[201/300] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374914 | AFH-7575-6-[301/400] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374923 | AFH-7575-6-[401/500] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374932 | AFH-7575-6-[501/600] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374948 | AFH-7575-6-[601/700] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374957 | AFH-7575-6-[701/800] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374966 | AFH-7575-6-[801/900] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374975 | AFH-7575-6-[901/1000] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374984 | AFH-7575-6-[1001/1100] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08374993 | AFH-7575-6-[1101/1200] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375002 | AFH-7575-6-[1201/1300] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375018 | AFH-7575-6-[1301/1400] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375027 | AFH-7575-6-[1401/1500] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375036 | AFH-7575-6-[1501/1600] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375045 | AFH-7575-6-[1601/1700] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375054 | AFH-7575-6-[1701/1800] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375063 | AFH-7575-6-[1801/1900] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375072 | AFH-7575-6-[1901/2000] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375088 | AFH-7575-6-[2001/2100] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375097 | AFH-7575-6-[2101/2200] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375106 | AFH-7575-6-[2201/2300] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375115 | AFH-7575-6-[2301/2400] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375124 | AFH-7575-6-[2401/2500] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375133 | AFH-7575-6-[2501/2600] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375142 | AFH-7575-6-[2601/2700] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375158 | AFH-7575-6-[2701/2800] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375167 | AFH-7575-6-[2801/2900] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08375176 | AFH-7575-6-[2901/3000] | 48903015 | AFH-7575-6 | ![]() | 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥214 税込¥235 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |




![注文コード: M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08374887-141007-02.jpg)


















![AFH-7575-6-[15/100] 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903015 AFH-7575-6-[15/100] 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903015](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono08374887-141007-02.jpg)