低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重2.1
硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重4.4
硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
色灰色
使用温度範囲(℃)~80
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
保存環境-10℃以下
導電性5×10-4Ω・cm
硬化時間(時間)1(25℃)
粘度(Pa・s)27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
低温硬化の高導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。
接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。
100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。
独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。
微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。
部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様ポットライフ(時間):24(25℃)
色灰色
電気抵抗値3x10-4Ω・cm
保存温度(℃)-10以下
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重2.8
硬化時間(分)60 (100℃)
粘度(Pa・s)30
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
取扱説明書(0.59MB)
保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag
保管温度(℃)室温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu)
ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり
融点(℃)217~219
含有量(wt%)ハライド:0.08±0.20
RoHS指令(10物質対応)対応
組成金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様ポリ容器
形態ペースト状
危険物の類別非危険物
材質規格ベンナイト
1缶(0.45kg)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27
色灰色
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
硬化時間(分)60 (25℃)
危険等級Ⅲ
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性、速乾
危険物の性状非水溶性
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
仕様●特性:導電性●色:灰色●電気抵抗値:3×10-4Ω・cm●保存温度:-10℃以下●主成分:エポキシ樹脂・Ag●比重:2.8●硬化時間:60分(1000℃)、30分(120℃)●粘度:30Pa・S●ポットライフ:24時間(25℃)●品質保証期間:製造後6ヶ月(未開封・冷凍保管)
保存環境冷凍
アズワン品番67-6654-41
1本
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!。常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に
仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10
色灰色
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)
危険等級Ⅲ
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性、遅乾
危険物の性状非水溶性
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。
いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして
使用温度範囲(℃)-50~85
構成一液型
比重1.8~2
引火点(℃)13
鉛筆硬度7H
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。
材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。
室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。
幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。
多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。
極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品
タイプ1液形弾性接着剤
主成分アクリル変成特殊ポリマー
体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3
密度(g/cm3)3.1
指触乾燥時間(分)5
外観銀色ペースト
熱伝導率(W/mk)2.6
粘度(23℃)(Pa・s[P])350
線膨張係数190ppm/K
剪断接着強さ(N/mm2)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
弾性率(MPa)225
主なワークパーツ
先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。
用途【EA776AG-20用】対ペーストセンサー。
材質PA・30%GF
寸法(mm)35×35×160
測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃
質量(g)40
1個
¥27,500
税込¥30,250
8日以内出荷
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 1350gm jar
容器仕様ポリ容器
形態ペースト状
危険物の類別非危険物
材質規格ベンナイト
1缶(1.35kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)
色灰茶色
特性耐熱、導電
耐熱温度(℃)130
主な用途ガラス
表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)
指触乾燥時間(分)約10(25℃)
硬化時間(時間)約12
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
高潤滑・高耐熱性が良好です。
用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑
トラスコ品番368-2164
色黒
使用温度範囲(℃)-60~400
容量(g)500
粘度ペースト
危険物の類別非危険物
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径Rc1/4
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.98
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
熱伝導性に優れています。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]
電気抵抗(Ω/cm2)0.02
粘着力(N/25mm)8.58
粘着力(N/10mm:参考値)5.26
RoHS指令(10物質対応)対応
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。
打ち抜き加工もできます。
切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。
帯電防止。
スイッチ部品。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)-10~130
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/10mm)62.7
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
適合ホースサイズ内径7.5mm
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
バッグページ R は、不織布全面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過し、ペースト状のサンプルに適しています。
仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●不織布全面フィルターバッグ
アズワン品番67-4808-04
1枚(500枚)
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
セット内容:カウンターシンク:Φ 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 mm。ユニバーサルハンドル(1/4インチ六角ビットホルダー付き);切削ペースト 30gビットホルダーによる迅速な工具交換が可能です。鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に最適で、バリや振動のない仕上がりを実現します。低速切削で最高の結果が得られます。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に
材質HSS (高速度鋼)
刃数3
質量(g)1509
主な用途鋼材 (900 N/mm2)、アルミニウム、真鍮、プラスチック
入数8
切削方向右
面取り角度(°)90
1セット
¥20,980
税込¥23,078
90日以内出荷
ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5
出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き)
コンパクトで折りたたみ可能なツールセット
お手入れが簡単な素材と心地よい表面
スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE
すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー
簡単にアクセスできるツールストレージ
最小スペースで最大数のツール
SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能
ツール数 : 69
寸法(mm)114.4×100×48.5
1セット
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Ag+抗菌加工で清潔を保てるランチボックス。通学・通勤カバンにスッキリ収まるスリムな形状。容量800mlで男子におススメ。
おかずの区分けに便利な、可動する中仕切り付きです。毎日変わるメニューにもラクラク対応します。自動エア弁付きでフタの吸い付きを防止、食べるときにストレスなくフタを開けられます。
フタ部分に箸の収納スペースがあり、男性でも使いやすい18.5cmのハシが付属しています。専用のランチバッグと固定バンドもついているので、荷物がスッキリまとまります。電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。(電子レンジは蓋をはずしてご使用ください)
色アイボリー
Ag+抗菌加工で清潔を保てるランチボックス。通学・通勤カバンにスッキリ収まるスリムな形状。容量800mlで男子におススメ。
おかずの区分けに便利な、可動する中仕切り付きです。毎日変わるメニューにもラクラク対応します。
自動エア弁付きでフタの吸い付きを防止、食べるときにストレスなくフタを開けられます。
フタ部分に箸の収納スペースがあり、男性でも使いやすい18.5cmのハシが付属しています。
専用のランチバッグと固定バンドもついているので、荷物がスッキリまとまります。
電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。(電子レンジは蓋をはずしてご使用ください)
色ブラック
布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)1/2
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)95
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500
質量(g)1900
本体寸法(mm)200×120×173
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)15
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
ケーブル長(m)1
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)180
保証期間2年
入力AV:USB 3.0
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121
対応OSWindows 10/11
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2HDMI
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径M5
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.056
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径M5
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.088
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径Rc1/8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.157
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径Rc1/8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.157
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ。
側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。
エスコ品番EA927AG-32
寸法(mm)900×250×700
材質(本体)ナイロン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)700
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径Rc1/8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.627
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径Rc1/8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.401
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)165
入力AV:USB-C
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド
オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121
ケーブル長(m)0.101
対応OSWindows 10/11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
銀ろう用ろう付けフラックス 600度
用途24.64.65.66.Q用フラックスMAGNA 19FLUX
種別ロウ付け
適合水溶性フラックス
容器仕様ポリ容器
形態ペースト状
活性温度(℃)560-700
溶接方法ガス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第一類
危険物の品名よう素酸塩類
材質規格ホウ素系フラックス
危険物の性状第2種
関連キーワード
1
2
次へ