1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。
材質ストロンチウム、フェライト粒子
長さ(m)1
モジュール2
歯数25
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)20
歯先円直径D(Φmm)54
基準円直径C(Φmm)50
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
ポート数2
型式旧型式:OR1AG225N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02011-A
JIS呼び旧JIS:G225
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)224.3
内径許容差(mm)±1.71
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ずり落ちしないサポーター付靴下。糸の太さは通常の2倍。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫な厚地ソックスです。
アズワン品番65-0304-95
かかとからの長さ(cm)約24
1パック(5足)
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
規格WB92-359
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、DB261L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、BCS32M キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.7、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.7、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKS10 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.24、MBC225U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC263SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.7、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、GKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7など
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
用途接点ユニットを使用しない部分に組込みます。
適合機種AH225形、AG22/23形、AG225形、AH164/AH165/AH165-2形
1個
¥13
税込¥14
6日以内出荷
規格COR12010003
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoGKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、GKB2202EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 スプリング_No.38、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.31、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、GKB2402G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、MBC225L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スプリング_No.27など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
規格M5X20アプセツト
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.21MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.99MB)
図解NoGKB2203U 本体部品_No.10、MB2600MU 本体部品_No.20、GKB2402U 本体部品_No.10、MBV2300 本体部品_No.20、BC23 BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.16、GKB2401EU 本体部品_No.10、GKB2403U 本体部品_No.10、BC20S-LP 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.10、MB2300U 本体部品_No.20、NKS24 本体部品_No.21、MBC225U 本体部品_No.22、MB2400M TM24 本体部品_No.19、HG2600 本体部品_No.19、AB300-1 本体部品_No.26、GB1001AG エンジン取付部品_No.3、GKB2400UT 本体部品_No.10、MB2300U-S 本体部品_No.20、BC2400 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.19、MB2460U 本体部品_No.22、GKB2402EU 本体部品_No.10、GKB2400U 本体部品_No.21、IS236 本体部品_No.8、GKB2202EU 本体部品_No.10など
1セット(5個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
関連キーワード