一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形AN15
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:14 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:11.2 nC @ 10 V
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)65
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)150
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)282
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20
トランジスタ構成シングル
1箱(5個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)2.6
サイズ125
タイプ機械側変速機型
対応機種ANS用
穴径(mm)15
1個
¥35,939
税込¥39,533
13日以内出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
形状丸形
種類ロックナット
仕様●インダクタンス: 0.015 μH●最大直流電流: 600mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 130mΩ●シリーズ: LQW18A●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: Minimum of 6000MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
消音効果(dB)30
使用流体圧縮空気
接続口ワンタッチ配管
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
SB246より粘着力がアップしています。
凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
色ピンク
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.83
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。
形状刃表面:フラット刃
切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5.0
切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS
電子レンジ×
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CT
ヘルメットに被せるだけ!取り付けが簡単なメットカバーです。巾の広いタレが首元を直射日光から守ります。通気性のあるメッシュ生地を採用しているため超軽量で蒸れにくい仕様となっております。水に浸して使用すれば冷却効果がアップします。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
材質ポリエステル、滑り止めゴム
サイズフリー
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1箱(1個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスラックスハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。
インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。スラックスを横から掛け外しができるシンプル構造。
材質本体:スチール、滑り止め:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)355×110×5
色シルバー
質量(g)100
1セット(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)50
規格仮説工業会:仮説工業会認定品
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
織目がしっかり詰まったテープです。
材質綿100%
厚さ(mm)約1
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
材質硬鋼線ヨリ型
線径(Φmm)0.27
種別スチール ヨリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。
シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。
テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。
材質は高級感のあるポリウレタンを採用。
熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。
汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。
繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。
キッチンやお部屋など、どこでも使えます。
ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。
マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270
厚さ(mm)2
材質ポリウレタン
耐熱温度(℃)80
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)50
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)200
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)200
種類角型ガラリ
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)100
マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ。ポケット式で差替え楽々。リーズナブルで内容充実
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
仕様A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット
材質本体:ターポリン ポケット部:何室ビニール 標識:LIMEX
寸法(mm)450×620
取付方式マジックテープ付
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ