用途アダプタおよび軸に使用します。
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
罫単式
枚数100枚
質量(g)125
製本のり綴じ
寸法(幅W×高さH)(mm)188×106
仕様別寸ヨコ
1冊
¥259
税込¥285
欠品中
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)950
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
動作温度(℃)-10~+50
音圧感度(dB)-54±3
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ステンレス
付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
Z 7II、Z 6II、Z 5用のストラップです。
対応機種Z 7II、Z 6II、Z 5
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
表面を硬質コーティング加工した軽くて丈夫なアルミ製の鍋で、韓国の食堂でもっとも良く使われる定番鍋です。
材質アルミ
SKF ロックナットには、415kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。ベアリングを補完するためにはナットが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-2158
アズワン品番65-7952-62
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
表面を硬質コーティング加工した軽くて丈夫なアルミ製の鍋で、韓国の食堂でもっとも良く使われる定番鍋です。
材質アルミ
裏面のり付
粘着
仕様●内容:車輌系設備機械運転資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
アズワン品番65-2302-49
1組(2枚)
¥175
税込¥193
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-90
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
自動で空気が入り、約3~4分で完成する便利なエアーベッド。
給気だけでなく、排気も電動でできるので超簡単。
マット表面は、ひんやりしないベロア調の微起毛仕上げ。
ボリュームのあるマットは、むだ揺れしにくくどっしりと安定。
エア3層の立体構造ですぐれた安定感を実現。
さらに頭部には膨らみをつけることで、枕代わりにもなります。
使わないときには空気を抜いて折りたためばコンパクト!
用途ベッド、エアーベッド、寝具
材質マット:PVC、ポンプ部:ABS
色ブラウン
種類エアーベッド
電圧(V)AC100
耐荷重(kg)90
定格周波数(Hz)50/60
コード長さ(mm)1300
機能コンパクト
キャスター付きで布団収納を便利にする収納ラックです。
用途布団収納
色ホワイト
高さ(mm)50(キャスター部)
内寸法(mm)1000×605×320
間隔(mm)160(底面の隙間)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
贅沢の本革仕様!スライド式のリクライニングチェア
用途くつろぎの時間に
材質フレーム:金属(鋼)(エポキシ樹脂粉体塗装)表地:本革裏地:合成皮革クッション材:ウレタンチップ
質量(kg)11.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×770-1200×1010-600
寸法(cm)背もたれ:53×70×厚み10、クッション:41×18.5×10、フットレスト面:410×350
座面高(cm)54×46×厚さ10
トラスコ品番808-6563
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
郵便物を折らずに入れられる多段チェスト
用途深さの異なる引き出しで簡単に整理整頓
材質桐(ラッカー塗装)
幅(mm)320
奥行(mm)440
キャスター(mm)約55
天板寸法(mm)320×430×15
引出し内寸法(mm)小:260×365×50、大:260×365×115
用途カウンター
厚さ(mm)24
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
表面シート仕上げ
関連資料(0.75MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質アルミメッキ鋼板
付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質鋼
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-88
1個
¥248,700
税込¥273,570
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ