238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣) 動画あり
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア 耐水性(mm)20000 セット内容上下 質量(g)690(Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット 機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(1000g)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(5個)
特価
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)
295 税込325
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
RoHS
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) タイプ外部インパルス高減衰タイプ シリーズNAP 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

圧力調整弁 AP100 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
166,358 税込182,994
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

適合機種ノンコンタクトトノメーター、眼底カメラ、スリットランプ他 材質上質紙 寸法(縦×横)(mm)37×135 アズワン品番8-3807-11
1箱(1000枚)
1,290 税込1,419
翌々日出荷

●眼科やメガネ店での眼科検査機器に。●あご紙止めピンを通す穴が楕円形なので、さまざまな機器に対応します。
1枚の寸法(mm)幅130×奥35
1ケース(5箱×1000枚)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

性状中性・無色透明 材質穀物抽出液(大豆アミノ酸)・アミノ酸・アルコール(2.7%)・界面活性剤・EDTA-2Na 仕様詰め替え用1L入 アズワン品番7-9161-11
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷


エフピコチューパAP 本体(1000)
軽量で強度のある低発泡素材の丼容器。
材質ES 直径(Φmm)133 高さ(mm)54 商品タイプ本体
1ケース(50枚×20袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エフピコチューパVF-1000AP(3百枚
本体フタ一体型大容量ボタン嵌合フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、みかん等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)172×250×87 耐熱温度(℃)60 入数300
1セット(300枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷


エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
1台
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.1 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:25.4 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.0 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:19.0 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷

エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
1台
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピース&キューズG2TAMα PLUS 1000mL詰替え用
RoHS
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途詰替え用 商品タイプ詰替え用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000mL×12本)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時) 減速方法転造ボールねじΦ16(C7級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

シリーズEAP 端子形状ねじ 定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)170(max) タイプ外部インパルス減衰タイプ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
1台
199,000 税込218,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2419種類の商品があります)

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。ボディが一番小振りで持ち運び便利です。女性やお子様に最適なサイズ感です。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 650mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Snowflake。 SOUNDHOLE BINDING : Avalone。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
1本
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)耐水シート KFAA
RoHS
カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨 適合材金属、樹脂など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


オラフォル(ORAFOL)反射テープ50mm×10m
RoHS
漁業向けの高輝度反射テープです。 ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が 発見しやすくなります。 養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。 流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が しやすくなります。 マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。 漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。 裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。 国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣 などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用 幅(mm)50 長さ(m)10 取付け方法裏面粘着シール RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

泉州伝統の「後晒し製法」により生産された、高品質な生地を使用した名入れタオルです。タオルを織りあげた後に、不純物を洗い流して精錬するので、とても清潔で吸水力のある生地が特徴です。※WEB注文限定
用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。 寸法(mm)340×850 質量(g/枚)65 タイプソフト 名入れのし オーダー方法メール サービス分類名入れ
1セット(10箱×100枚)
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平) 表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 サイズS 全長(cm)約30(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト アズワン品番4-3124-54
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 全長(cm)約30(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) サイズM 厚さ(mm)約0.07(手の平) ホワイト アズワン品番4-3124-53
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
材質NBR(ニトリルゴム) 全長(cm)約30(12インチ) 表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 サイズLL 厚さ(mm)約0.07(手の平) ホワイト アズワン品番4-3124-51
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平) 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(cm)約30(12インチ) サイズSS 表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 ホワイト アズワン品番4-3124-55
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
全長(cm)約30(12インチ) 厚さ(mm)約0.07(手の平) 表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 材質NBR(ニトリルゴム) サイズL ホワイト アズワン品番4-3124-52
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

泉州伝統の「後晒し製法」により生産された、高品質な生地を使用した名入れタオルです。タオルを織りあげた後に、不純物を洗い流して精錬するので、とても清潔で吸水力のある生地が特徴です。※WEB注文限定
用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。 寸法(mm)340×850 質量(g/枚)65 タイプソフト 名入れタオル・のし オーダー方法メール サービス分類名入れ
1セット(10箱×100枚)
299,800 税込329,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


透明度高いです。
仕様●サイズ(mm):176×130×12●色柄:透明●材質:A-PET●耐熱温度:60℃●重量:8.00g アズワン品番68-0951-48
1ケース(10袋×100個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷