60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。 質量(g)120 全長L(mm)220 寸法B(mm)22 ハンドル径D(Φmm)34 刃先角度(°)20 軸長さl(mm)100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付 材質【前面】PET 材質(フレーム)アルミ製
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) タイプ外部インパルス高減衰タイプ シリーズNAP 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ATEN AP206は、1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:Dante入力。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb ) 電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 2A with PFC、消費電力:AC110V:18.6W:87BTU、AC220V:18W:84BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:内蔵DSP 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(40Ω)、100V(80Ω)、ライン出力:600Ω グリーンマーク認定 適合システム【定格出力】RMS 60W / ピーク 120W per Channel @ 4Ω、RMS 120W / ピーク 240W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6段変速 ノーパンクタイヤの20インチ折り畳み自転車。厚みのあるサドルを採用し、衝撃を和らげます!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速 材質スチームフレーム 幅(mm)147 質量(kg)約17 シルバー 高さ(mm)99 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×68 適応身長(cm)152~ サドルの高さ(mm)約780~940
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1袋(30個)
1,060 税込1,166
翌日出荷


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



シリーズEAP 端子形状ねじ 定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)170(max) タイプ外部インパルス減衰タイプ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ATEN AP206は、DSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質SUS316(フェルール) 形状ストレート 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス、化学薬品 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)ZDC 材質(パッキン)PTFE クラス260K バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置 材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス) 種類丸形 取付部おねじ(段付) 標準色アイボリー 取付長(mm)20 材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
1個
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズアングル小・中・大:6・10・13 全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番112-9013 セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13) 質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
1セット(3本組)
8,198 税込9,018
当日出荷



便利なハンガー付です。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13 全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番112-5872 セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P) 質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
1セット(11本組)
32,980 税込36,278
翌日出荷

アライドテレシスAT-AR4050S ルーター
RoHS
AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能 付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売 幅(mm)210 質量(kg)1.7 高さ(mm)42.5 奥行(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズストレート小・中・大:6・10・13 全長(mm)ストレート小・中・大:270 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番112-9051 セット内容・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B) 質量(g)ストレート小:110ストレート中・大:130
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷


1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


アルパレージ フクビ化学 動画あり
フクビ化学アルパレージ
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材 材質EPVC 表面IJ印刷+抗菌UV塗装
1セット(2枚)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト CADデータあり
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20K3) SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質IC908 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 最高温度(℃)180 材質(パッキン)PTFEシール 材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 最高使用圧力(MPa)4.1 接続ねじ種類Rc
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル。
仕様●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac、11ax/Wi-Fi6●インターフェース:LANポート×2、USBポート×1、コンソールポート×1●LANポートタイプ:100/1000BASE-T/2.5GBASE-T×1×1、10/100/1000BASE-T×1●無線同時接続可能ノード数:354●通信速度:5GHz帯(W52/W53/W56) : 1201Mbps(11ax)、2.4GHz帯 : 574Mbps(11ax)●セキュリティ機能:WPA/WPA2/WPA3-Personal(事前共有キー認証)、WPA/WPA2/WPA3-Enterprise(IEEE802.1X 認証)、SSID非通知(ステルス機能)、ANY接続拒否、プライバシープロテクション(無線LAN端末間の通信遮断)、MACアドレスフィルター、周辺アクセスポイント検出●付属品:設置用品(固定用ネジ、固定座付属)、縦置き台、製品保証書、ご使用になる前に●備考:重量は設置用品含まず、ACアダプタは別売り●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公共回線に直接接続しない為●最大消費電力:15W●最大消費電力(備考):ACアダプター利用時●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210928●本体サイズ(H):40mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源別売り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-73
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷

優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。小型なデュアルバンドモデル。
仕様●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac、11ax/Wi-Fi6●インターフェース:LANポート×1、USBポート×1、コンソールポート×1●LANポートタイプ:10/100/1000BASE-T●無線同時接続可能ノード数:236●通信速度:5GHz帯(W52/W53) : 1201Mbps、5GHz帯(W56) : 1201Mbps、2.4GHz帯 : 574Mbps●セキュリティ機能:WPA/WPA2/WPA3-Personal(事前共有キー認証)、WPA/WPA2/WPA3-Enterprise(IEEE802.1X 認証)、SSID非通知(ステルス機能)、ANY接続拒否、プライバシープロテクション(無線LAN端末間の通信遮断)、MACアドレスフィルター、周辺アクセスポイント検出●付属品:設置用品(固定用ネジ、固定座付属)、縦置き台、製品保証書、ご使用になる前に●備考:重量は設置用品含まず、ACアダプタは別売り●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公共回線に直接接続しない為●最大消費電力:11W●最大消費電力(備考):ACアダプター利用時●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210928●本体サイズ(H):37mm●本体サイズ(W):175mm●本体サイズ(D):175mm●本体重量:800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源別売り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-72
1個
95,980 税込105,578
13日以内出荷

セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
1個
54,880 税込60,368
8日以内出荷

純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C) 構成部品スピーカー信号入出力コード(24P) 適合メーカーマツダ
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷


関連キーワード