332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げ アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。 塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。 そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。 平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。
出幅(mm)600 適合窓・テラス・玄関・戸口 性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算) 材質表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 シリーズAP60シリーズ
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1組
1,998 税込2,198
6日以内出荷

用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 形状A(みかん箱) クラフト ライナーK5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用 材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様簡単高さ調整、高耐久性グリップ・受タイプ 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800~900
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(2個)
特価
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)5.8 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))37 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面に透明フィルムを使用しており、ディスプレイ効果が抜群です。 お惣菜をはじめ、調理パンなど幅広い食品にお使いいただけますお使いいただけます。 シールパック可能です。
材質表OPP 裏PP加工用紙 寸法(mm)240×210
1セット(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1セット
420 税込462
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート 材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート 透明 ストッパーなし
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ライトスモークシールドを標準装備 ワンタッチホルダー装備 ムレを低減するメッシュ内装仕様 PSC、SG(125cc以下用)
サイズフリー(57~60cm未満)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(18m)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス100 材質ポリエステル100% 包装形態スタック包装 切断方法レーザーカット
1箱(150枚×20袋)
50,800 税込55,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン簡易流し台
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。 ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。 ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。 ドライバー1本で組立が可能です。 屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
1台
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!便利なフック掛けがついていますので吊り下げなど、 売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(300枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制! レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。
材質ポリエステル100% 包装形態スタック包装 質量(g/m2)120 蒸発残留物DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g 切断方法レーザーカット 吸水性(g/m2)180 溶出物質Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm 粒子カウント液中:<1100/cm2(≧0.5μm)
1袋(150枚)
3,050 税込3,355
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など 形状ピロー形ユニット 種別ピロー形ユニット
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚(100枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP600 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 動画あり
表生地はナイロンPUコーティング素材を採用しムレを抑えた、軽量商品となっております。 ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転) を採用する事により、広く良好な視界を確保する仕様となっております。 裏面にはポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。 商品を燃やしても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。
用途軽作業、通勤通学、アウトドア 耐水性(mm)10000 セット内容上下 質量(g)600(Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ 機能防水、透湿、2層構造、まわるフード、ダブルフラップ、総メッシュ裏付、袖マジックテープ、アジャスター、裾アジャスター、収納袋、エコブレス 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1着
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 車輪幅(mm)64 ストッパーなし
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズフリー 仕様両脇ポケット 混率(%)ポリエステル65、綿35 袖丈(cm)51 着丈(cm)95
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平板用 仕様A-1用 材質SKD 形状 質量(kg)0.1 刃形上刃
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ABS樹脂 全長(mm)127 適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時) 使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40 取付ビスピッチ(mm)60~102
1本
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) 寸法(mm)600×600×20.5 有効開口(mm)566×566 適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚(100枚)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1枚(100枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト WB 適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時) 使用ビス(mm)付属:トラス4×25
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水テクノ成型抗菌コンテナ
・セキスイの食品コンテナに抗菌機能が加わりました。・JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
用途食品の配送・保管に。 材質PP
1セット(10個)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイワ金属ソフトハンドル
当たっても安全なやわらかいハンドル 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質エラストマー樹脂 ブラック 使用ビス(mm)付属:4×30
1本
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • kp600