用途ナットの回り止めに使用します。
形状丸形
種類座金
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.32
風向上下180°左右45°まで可能
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質SPCC
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ダブルブランチエイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類R
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
形状丸形
種類座金
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター専用エコノミータイプ
各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断
エンジンカッター用
穴径(Φmm)30.5
適合材コンクリート・ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
材質ハネナイト(R)
色黒
硬度32°(デュロメータタイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)350
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。
チップ高さ(mm)8.0
内径(Φmm)30.5
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)
刃数2枚刃
被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)35
表面処理ノンコート
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。
高効率ブラシレスモーター採用
高圧洗浄で節水
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
用途食品製造ラインの清掃作業に・コンベアの拭き取り作業に、野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に、ばんじゅうの敷紙に
材質パルプ+ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)400
シートサイズ(mm)340×490
アズワン品番64-7951-54
入数50枚×1パック
1パック
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品
アズワン品番64-2227-56
1本
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番511-7852
質量(kg)20
色ネオグレー
高さ(mm)605
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)553
引出し数AW-2 NG 2列7段
最大積載量(kg)210
荷姿完成品
引出し組合せAW-2 NG 14個
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×605
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。
直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
回転数(min-1[r.p.m])1800
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
道路カッター専用エコノミータイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
舗装道路の切断
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)28
サイズT40
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質スチール(電着焼付塗装)
寸法(mm)81×33×33
アズワン品番64-2292-30
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
用途食品製造ラインの清掃作業に・コンベアの拭き取り作業に、野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に、ばんじゅうの敷紙に
材質パルプ+ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)400
シートサイズ(mm)340×490
アズワン品番64-7951-55
入数50枚×18パック
1セット(18パック)
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
トラスコ品番393-7488
質量(kg)20
色透明
高さ(mm)605
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)553
引出し数AW-2 2列7段
最大積載量(kg)210
荷姿完成品
引出し組合せAW-2 14個
材質(引出し)AS樹脂
色(本体)ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×605
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ