21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(6個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(10個)
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX ベルト上幅(mm)13.1 ベルト高さ(mm)9 材質(ベルト)ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90 タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)36
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

材質SUS304 形状ホースニップル 流体水・空気・油・溶液 使用流体水・空気・油・溶液 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃 エスコ品番EA650AX-240 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 質量(g)60 全長×刃長(mm)293×250
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


マグネット付 リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルテモンド麻100 生地
天然の「抗菌防臭」効果 ノーホルマリン加工 さらりとした手触りで、上品なナチュラル感が魅力。ホームファッションとして一年中ご利用いただけます。
用途カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、チェアカバー、クッション、座布団、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、バッグ、袋物、帽子、スリッパなど 長さ(m)27 幅(cm)153 混率(%)麻100
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

◆加熱乾燥式水分計液晶表示モデル用表示部保護カバー(5枚セット)
対象機種MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A 入数5枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,898 税込7,588
翌日出荷

◆加熱乾燥式水分計タッチパネルモデル用表示部保護カバー(5枚セット)
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 入数5枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,898 税込7,588
翌日出荷

適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
3,498 税込3,848
翌々日出荷


1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)


1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)