779件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

太い・細い・極細の3点セット、洗うものによって使い分けができます。 やわらかなナイロン毛なので、注ぎ口の中をキズつけずにムラなく洗えます。
用途やかん・急須・調味料入れなどの注ぎ口に。 トラスコ品番355-4515 セット内容ブラシ(大):180×25×25mm ブラシ(中):175×15×15mm ブラシ(小):74×6×6mm 材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼、リング:ポリエチレン サイズ180 縦(mm)25 横(mm)25
1セット(3本)
499 税込549
当日出荷

広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(12個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂 高さ(mm)(蓋なし)110 表面処理アルマイト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215 適合容量(L)1.6
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ロック解除後、ワンタッチで注げる冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。持ちやすく注ぎやすいハンドル形状。広口で洗いやすい。ロック機能付。
材質本体:AS樹脂、ふた:ポリプロピレン、ロック・栓:ポリプロピレン、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)本体:100、ふた:100、ロック・栓:100、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:180 耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-20、ロック・栓:-20、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:-20
1本
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm)25 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様下段開放型 高さ(mm)1807 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

かんたん開閉スクリュー栓冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。広口で洗いやすい。
材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、ふた枠:ポリプロピレン、ふたパッキン・ふた枠パッキン:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)本体:100、ふた栓:100、ふた枠:100、ふたパッキン・ふた枠パッキン:180 耐冷温度(℃)本体:-20、ふた栓:-20、ふた枠:-20、ふたパッキン・ふた枠パッキン:-20
1本
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
棚ピッチ(mm)50 棚板調整ピッチ(mm)50
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂 シルバー パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様台車天板収納型 ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)800 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型 グレー 高さ(mm)1807 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1セット(6個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様台車天板収納型 ネオグレー 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)800 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)800 均等耐荷重(kg/段)200
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂 シルバー パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂 シルバー 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
用途各種倉庫や工場での保管・管理に。 材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)




仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷




仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷