1,078件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac 長さ(mm)19.2 幅(mm)19.8 寸法(mm)19.2×19.8×9.2 極数15 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)1 深さ(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。 オス・メスメス 接続方向ストレート
1個
519 税込571
翌々日出荷

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
299 税込329
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
309 税込340
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)


鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモが挟める内ポケット付。
寸法(mm)250×176×10 サイズA5 グリーン購入法適合 厚さ(mm)2.5 タイプタテ 材質(とじ具) 収納枚数(枚)50 表紙仕様再生発泡PP
1冊
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ブッシング 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。
用途工具などの分類整理。 ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
299 税込329
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
1個
299 税込329
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ねじ径M2 ねじピッチ0.4 二面幅(mm)4 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
特価
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 全長(mm)270 毛丈(mm)18 植付(mm)65 行数1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
1巻
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

オイレスタフメット オイレス工業 CADデータあり
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
619 税込681
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)150 長さ(m)46 材質特殊天然ゴム
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6872 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)5 粒度(#)320 WAミディアム 全長(mm)45.0 外径(mm)2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

関連キーワード