材質(カバー)アルミ板A1100P
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。
強力な接着力25MPa以上
可使時間が長く作業性に優れています。
強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。
主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。
仕様2液混合型
トラスコ品番169-1856
色主剤:白/硬化剤:黄褐色
質量(g)252
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)70
容量混合比100:100
粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]
硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
シワになりにくいT/Cブロード仕上
材質ポリエステル65%、綿35%
質量(g)15
寸法(幅W×長さL)(cm)4×110
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
スプロケット形状B形
歯数8
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
オール熱源対応。
内面に便利な目盛り付。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板
全長(mm)310
質量(g)390
寸法(幅W×高さH)(mm)155×95
表面処理ほうろう
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット形状B形
歯数12
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
スプロケット形状B形
歯数24
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
スプロケット形状B形
歯数26
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)150
寸法L(mm)125
寸法H(mm)10.5
寸法t(mm)4
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)95
寸法P1(mm)12.5
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)55
表面仕上げアルマイト処理
寸法MM5
タキゲンコード10419
1個
¥5,484
税込¥6,032
4日以内出荷
スプロケット形状B形
歯数13
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
スプロケット形状B形
歯数18
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
スプロケット形状B形
歯数25
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2082H
作動方式複動形
形状RB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ