437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム 種類平ワッシャー
1パック(800個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コクヨ社内用紙B4 26穴出勤簿(A)
エコ商品
日付あり 表紙・台紙・中紙に再生紙を使用しています。
サイズB4・26穴 エコマーク認定認定 枚数20 縦(mm)257 横(mm)364 紙質再生材配合率/表紙・中紙・台紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 033
1冊
599 税込659
当日出荷

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1箱(1000枚)
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



1セット
659 税込725
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
1セット(4枚)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷


材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
239 税込263
4日以内出荷

レーザープリンタ用 純正品 使用済カートリッジを必ずメーカーへ返却して頂くことを前提としたトナーカートリッジです。 回収したカートリッジを再利用することにより、省資源化、ゴミ排出量削減、CO2排出量を低減するなど環境への配慮を図っています。 トナーの回収方法は各メーカー回収窓口までお問い合わせください。
適合メーカーEPSON モノクロトナー 種別純正 適合LP-S380DN アズワン品番65-0415-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
欠品中

1セット
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。 裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。
坪量(g/m2)110 厚さ(mm)0.15 白色度(%)88程度 紙質マット紙 印刷方式両面 適合プリンタインクジェットプリンタ
1袋(30枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスコ多穴パンチ
エコ商品
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
用途B5判26穴・A4判30穴用 穿孔能力(枚)18(PPC用紙2mm厚まで) エスコ品番EA762MD-3 寸法(mm)360×235×115 質量(kg)8 穴径(Φmm)5.5 奥行(mm)【パンチ】3.5 穴数26・30 ハンドル高さ(mm)290 穴間隔(mm)9.5 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
1セット(4枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード