580件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Bigme B751C / B751 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Bigme B751C / B751 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止/反射防止
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Bigme B751C / B751 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
314 税込345
当日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ティーボールに適したビニールボール
材質PVC 青、赤、黄 質量(g)30 直径(Φcm)約7.5 アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
829 税込912
当日出荷


ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に ねじ規格8×P1.25BP
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷

ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。 仕様六角レンチ使用 材質ステンレス(SUS304)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー ブラック 種類ダブルクリップ
1箱(100個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


GDジャパンSEBS安全長靴
自動車タイヤやコンベヤベルト、ホースなどに使われる素材SEBSを使用し、軽くてで柔らかい安全長靴になっております。 従来のPVC安全長靴に比べて約30%軽量化しております。 歩行や屈伸仕事を多くされる方にお薦めです。インジェクション(一体成型)式。
用途建築、運搬、内作業、一般作業など 機能軽量・柔軟 材質(先芯) 材質(アッパー)SEBS 材質(ソール)SEBS 標準質量(g/片足)約680(26cm) 靴タイプ長靴
1足
3,598 税込3,958
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L250×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)150 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)20 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10056
1個
589 税込648
4日以内出荷

ホシモト鉄製角型3管蝶番
エコ商品
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 特性耐油性 適合用途除振/防音
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ50mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)150
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロ セレクトB
ビス穴とボルト穴が開いたアングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトAと組み合わせて強度のある棚受けとしてもご利用ただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)ビス:5.5 長穴(mm)10×20
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付玉型ブラシ
ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 入数(本)2
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長靴をはじめとしたロングブーツ用のすべり止めソックスです。 高級綿糸コーマ糸使用で肌触りも良く、ブーツの中でも吸汗性、通気性がよく蒸れにくく快適な履き心地! 足底はクッション感抜群のパイル編み。底面に滑り止め加工を施しており、ブーツの中でも滑りにくく踏ん張りがきき動きやすい! 波型の滑り止めの山は低く、お仕事やスポーツ、普段履きまでゴロゴロせず違和感なく履いて頂けます。クッション性の良いパイル編みは安全靴や長靴にも適しています。 お仕事のみならずトレッキングなどアウトドア用品として用いることもできます!
用途フローリング作業、引越し作業、建材業者、電気関係、介護職に最適 特性吸汗性、通気性、クッション性 材質高級綿糸コーマ糸 指タイプ先丸
1足
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホシモト小型ロックハンドル
エコ商品
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 質量(g)64.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
9日以内出荷

Headset: Scott Foil、 Scott Addict and various other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kN サイズ34.1×46×7
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)角バットワゴン 消毒盤台 SB75シリーズ
バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。
材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304 外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280) キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし) 本体寸法(mm)約440×380×840 質量(kg)約6.5 棚板有効寸法(mm)416×356 耐荷重(kg/段)約20 取付ピッチ(mm)棚間:約52 ハンドル寸法(mm)359:360×80×140 ハンドル径(Φmm)25 材質(キャスター)ウレタン製
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm)25 全長L(mm)70 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv) シャンク径d(Φmm)6
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ホシモト小型ロックハンドル
エコ商品
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質ステンレス 質量(g)75.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)