オプショナルヘッダー チタン E-B10E8AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10E8。販売備考:公道走行不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.6。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:チタン。集合方式:4-2-1。備考:装着は別途スリップオン( (カーボン) S-B10SO10-ZC、または (チタン) S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン) S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン) S-B10E9-APLT に適合します。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:148.52kW/13400rpm。最大出力:148.52kW/13400rpm。STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm。最大トルク:121Nm/9950rpm。関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10SO11-CBT
材質チタン質量(kg)2.2、STD:8.6色チタン区分オプションパーツ備考装着は別途スリップオン((カーボン)S-B10SO10-ZC、または(チタン)S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン)S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン)S-B10E9-APLTに適合します。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.3/11250rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)148.52/13400rpm、STD:148.52/13400rpm最大トルク121Nm/9950rpm