金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)25
仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
。プレートサイズ 253×220mm。ドライストリップ24cm対応
仕様●ゲルサイズ(mm):幅220×最大泳動距離190×厚1●プレートサイズ(mm):幅253×高220●外寸(mm):幅315×奥行135×高240●バッファ量(mL):約1,000●重量(g):約2,800●セット内容:ツイン泳動槽一式(内部槽・外部槽・リード線(+)(-))、泳動プレート 幅253×高220mm 切込タイプ:2枚、泳動プレート 幅253×高220mm 1tスペーサー付:2枚、サンプルコウム 2D専用1マーカー付(IPGゲル対応):2枚、専用ゲル作製器(2枚用):1台、仕切板 252×230×0.3t:3枚
アズワン品番65-9539-83
1台
¥179,800
税込¥197,780
17日以内出荷
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)457.2×457.2
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。
おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。
片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Benelli Trk 502 X 2017/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Satinox
適合車種BENELLI TRK 502 X (2017-2020)
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
回転部内蔵型で風の影響を受けにくく、小枝や雑草などの妨害に強い。
主な適合純正品番5ST-E1603-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55
材質焼入鋼
寸法H(mm)36~71
寸法A(mm)25
寸法B(mm)50
寸法C(mm)160
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)30
エスコ品番EA948BE-16
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥480
税込¥528
3日以内出荷
1丁
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
線径(Φmm)0.13
毛丈(mm)約19
材質(ブラシ部)真鍮
材質(ハンドル)堅木
ハンドル寸法(mm)57×107
アズワン品番64-7815-92
ブラシ寸法(mm)50×92
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
550mmまでの高さの物を積めます。2台使用すればより長いものも安定した状態で運搬できます。
1台
¥154,700
税込¥170,170
翌日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56
刃数4枚刃
刃径公差0~-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
他社参考品番(VESRAH)PP-2041/2
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56
刃径公差0~-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ