60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。 トラスコ品番259-0118 アズワン品番64-9294-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質綿 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22 税込24
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状丸フランジ形 種別丸形フランジ 材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製 シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトタッチで、縮みにくい。シワになりにくい。形が崩れにくい!。洗濯をくり返しても丈夫です。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン春夏 生地バーバリー(クラボウ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
1本
4,790 税込5,269
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ソフトタッチで、縮みにくい。シワになりにくい。形が崩れにくい!。洗濯をくり返しても丈夫です。
種別半袖ブルゾン シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン春夏 生地バーバリー(クラボウ国内素材)
1着
5,290 税込5,819
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン秋冬 生地起毛チノ(クラボウ国内素材) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達
1本
5,290 税込5,819
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ソフトタッチで、縮みにくい。シワになりにくい。形が崩れにくい!。洗濯をくり返しても丈夫です。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン春夏 生地バーバリー(クラボウ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
1着
5,990 税込6,589
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン秋冬 生地起毛チノ(クラボウ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1本
5,990 税込6,589
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


ソフトタッチで、縮みにくい。シワになりにくい。形が崩れにくい!。洗濯をくり返しても丈夫です。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン春夏 生地バーバリー(クラボウ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
1本
5,590 税込6,149
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態
仕様右胸のポケットは落下防止機能のファスナー付、さらにその中に、携帯電話ポケットが付いています。胸と背中の2ヶ所、3本ステッチでアクセントをつけました。ダブルボタンで袖口のループを調節できます。左右の胸にマジックテープ付内ポケットがあります。左袖、左胸、左胸内側にに各1ヶ所ペン差しがあります。こだわりのドットボタンです。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン秋冬 生地起毛チノ(クラボウ国内素材) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1着
6,890 税込7,579
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態
仕様右胸のポケットは落下防止機能のファスナー付、さらにその中に、携帯電話ポケットが付いています。胸と背中の2ヶ所、3本ステッチでアクセントをつけました。左袖、左胸に各1ヶ所ペン差しがあります。こだわりのドットボタンです。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズンオールシーズン 生地バーバリー(クラボウ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖
1枚
5,290 税込5,819
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンディブラシ
エコ商品
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180 線径(Φmm)0.8 毛材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)ボックスファイル
エコ商品
PPシート製のスタンダードタイプ。A4サイズのファイルが、すっきり収まります。また、背紙の裏面はタイトルなどが記入できるガイドフレームが印刷されています。
仕様ワンタッチ組立式 材質再生PPシート 背幅(mm)102 シート厚さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等 部品名称本体、ボール、スプリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
1本
1,326 税込1,459
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様長さ = 2mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = Male USB Bコネクタ B = Female USB Bシース色 = 黒IP レーティング = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ロックユニット単体を追加 コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド) 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。 分離構造によりメンテナンス性向上 保持力15%向上 高停止精度±1mm以下 全長最大13mm短縮
取付支持形式ロット側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
51,980 税込57,178
45日以内出荷

作動方式複動片ロッド チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)150
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:保持鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:ショートハンドル接点構成:NO/NCIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°電流 Max:10 Aシリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mm本体材質:金属、プラスチックターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:500V最大DC電圧:500Vスイッチ作動:ラッチIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢金属製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷



取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.04MB) 取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)





仕様SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。重量: 293g シリーズSIMATIC ケーブル長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプMPIケーブル 併用可能製品PG 、 SIMATIC S7
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ベッセル針電極ユニット
エコ商品
F-6BF専用の針電極ユニットです。※F-6RST、f-6RCLには取付できません。
適合F-6BF専用 トラスコ品番575-3565 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58 質量(g)28 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~60 入力数8
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、 312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。 ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、 群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系 タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(0.5L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.12MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3528種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8579種類の商品があります)