425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.3 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 タイプFBN35B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
605 税込666
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

ホシモトSUS製スタッドボス
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アメリカン電機コードブッシング BNノズル
エコ商品
材質ナイロン製 黒色 単重25.2g 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 ねじの種類M ねじサイズM5×0.8 タイプDKチューブ専用タイプ 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
62 税込68
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

CDG1BN25-35+40Z-XC11 CD Series(CDG1BN25-35+40Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)40
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

CDG1BN25-35+10Z-XC10 CD Series(CDG1BN25-35+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)10
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)25.5 内径(Φmm)35 難燃性UL94 V-2 取付穴寸法(mm)46
1個
309 税込340
5日以内出荷

外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
1枚(800枚)
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰壁用のスタンダードタイプの腰壁用物干金物 アーム角度2 段階調節
種類壁付型 角度(°)【アーム】2 耐荷重(kg)30
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
有効長(mm)50 全長(mm)85 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1BN32-35+40FZ-XC11 CD Series(CDG1BN32-35+40FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)40
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

CD Series(CDG1BN32-35+35Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1BN25-35+90Z-XC10 CD Series(CDG1BN25-35+90Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)90
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1BN20-35+15Z-XC11 CD Series(CDG1BN20-35+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)15
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
半透明
1袋(100枚)
369 税込406
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
1本ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類アンプ内蔵型 検出方式距離設定反射形(BGSタイプ) 検出光レーザー 検出距離(mm)20~300 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式ケーブル
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。
高さ(mm)1120~1220 フレームダークグレーフレーム キャスターナイロン双輪キャスター 機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下 座面高さ(mm)417~517 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400 対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGY グリーン購入法適合 背タイプエクストラハイバック
1脚
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


材質SUS304 タイプSUSFBN35B ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)




背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(ビニルレザー張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。ビニルレザーはアルコール消毒液で拭き取れる耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様。より清潔なワーキング環境を実現します。
幅(mm)674 高さ(mm)1120~1220 奥行(mm)642 フレームダークグレーフレーム キャスターナイロン双輪キャスター 機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下 座面高さ(mm)417~517 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400 対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGY グリーン購入法適合 背タイプエクストラハイバック ヘッドレストあり
1脚
91,980 税込101,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)