カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「bp6hs ngk」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(17件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪・農林・船舶・産業用仕様BP-6HS端子形状分離型
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1860件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • (065)スパークプラグBP6HS EY28 スバル

    (065)スパークプラグBP6HS EY28

    スバル
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • スパークプラグ TORCH

    スパークプラグ

    TORCH(424件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    端子形状一体型
  • スパークプラグ(A~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(A~)

    NGK(日本特殊陶業)(15件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ DENSO(デンソー)

    スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(22件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ(BP6HS) BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ(BP6HS)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格BP6HS図解NoMS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.2、MS515EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.2、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MS415CA-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、BP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MSV415L-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、CSH-95-2 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22など
  • 農機具用プラグレンチ セフティー3

    農機具用プラグレンチ

    セフティー3(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
    用途スパークプラグの取り外し。
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(17件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。
  • クリーナエレメント 三菱

    クリーナエレメント

    三菱
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • スパークプラグ No.2 SK11

    スパークプラグ No.2

    SK11
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BP6HS・チャンピオン/L82YC・デンソー(ND)/W20FP-U適合機種ヤマハ発電機(EF1200A・EF2000A/S・EF2600A/S)
  • ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進

    ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB

    工進
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)質量(kg)27タイプダブルフランジ(吐出2サイズ)種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50・25全揚程(m)28本体質量(kg)27最大吐出量(L/min)560/185定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.9時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50/25エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約1.9パーツリストあり