490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。 黄×黒 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)10 トラスコ品番366-0362 長さ(m)1 外径×内径(Φmm)25×15 取付け方法差し込みタイプ(両面テープ付属)
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
タイプBP9
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
179 税込197
翌々日出荷


セイニチ(生産日本社)ラミグリップ LG BP‐9
材質構成 静防バリアPET#12/セミレトCP#60 入数(枚)3000 コード127-3940 アズワン品番64-4797-16
1箱(3000枚)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ 材質真鍮 シルバー タイプロング
1個
469 税込516
5日以内出荷

1個ほか
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 古流鋏
華道やフラワーアレンジメントなどで切花用に使う、伝統的なつる手の古流鋏です。刃の角度を鋭角にすることで、断面の繊維を潰さずに切ることができるため水の吸い上げが良く、活けた花を長く楽しむことができます。「つる手と言われる持ち手の輪は、大きく滑らか曲線を描き、しっかりと握りやすく疲れにくい構造になっています
全長(mm)165
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 軸径(Φmm)6 幅(mm)(ベアリング)12.7
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー 付属品収納袋 材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤電気製作所水切防水蓋プールボックス
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。水切防水型はカブセ防水型とちがい、カバーとボックス本体の外面が一致しておりますので、壁面にも密着させて確実に取り付ける事が出来ます。
規格JET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000g●温度耐性:-40℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●チューブの髙さ:21mm アズワン品番65-3835-18
1セット(4個×50枚)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ケニスABパウチ
クロストリジウム属菌検査用のパウチ袋です。検液と培地を袋に入れ、シーラーで密閉し培養します。γ線滅菌済み。
1組(500枚)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電子アプリケーション用アクセサリー
機能シミュレートモード(24V外部電源)
1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷

クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質PET38、LLDPE20 サイズ100×195mm 容量25mL 厚さ(μm)58 アズワン品番64-8070-44 内径(mm)90mm
1ケース
21,980 税込24,178
当日出荷


パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2999 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)100 寸法L(mm)157 寸法W(mm)17 寸法J(mm)8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
材質高密度ポリエチレン
1袋(10枚)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)