抗菌接続金具です。
材質亜鉛合金
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質ステンレス
全長(mm)144
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質HSS-CO
表面処理ノンコート
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3914
材質亜鉛合金
全長(mm)28
色アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)35
径(mm)35
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途お店のアピールに
仕様四辺ヒートカット
種別パン屋
材質ポンジ(ポリエステル)
取付(チチ)上・左 3×5
加工防炎加工なし
寸法(cm)60×180
印刷方式インクジェットダイレクト
接続口径(Rc)カップラ:'3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
関連資料(1.18MB)
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。
トラスコ品番834-5577
セット内容ライフルガンASY 500-クイック *、可変ノズルASY Φ1.4 水、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ円盤形 40メッシュ、ポッキンプラグ付 VCTF 2mm2×3C×5m
質量(kg)27
2018年トラスコ掲載ページ9 0071
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
用途EARTHMAN 18V充電スレンレス刃ヘッジトリマ350mm用替刃
刈込み幅(mm)約350
適合機種GHT-180LiA
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
ゴムでとめるので外れにくい仕様になっています。バイオマス素材を使用したシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム1本
厚さ(mm)0.02
色透明
本体寸法(mm)160x140
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
ポート数2
ねじの種類Rc
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。
天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 50A●ショットキー整流器では、面積の広い金属 - シリコンのパワーダイオードでショットキーバリア原理を採用しています。ショットキー整流器の最先端の形状は、酸化不動態化と金属オーバーラップコンタクトを備えたエピタキシャル構造です。低電圧、高周波インバータ、還流ダイオード、極性保護ダイオードの整流器としての使用に最適です。低逆電流 低い蓄積電荷、過半数キャリア伝導 低電力損失 / 高効率 非常に安定した酸化不動態化ジャンクション ストレス保護用のガードリング 低順方向電圧 ジャンクション動作温度: 150 ° C 高サージ容量 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 質量:約 0.4 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性があり、 Terminal Leads は容易にはんだ付けできます はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C 10 秒間 1 袋 1000 個入りのビニール袋で出荷されます 極性:極性バンドでカソードを表示 マーキング: B1100 鉛フリーデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
¥44
税込¥48
8日以内出荷
エスコ品番EA618BR-110
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
銅電極の微細加工に最適。
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
材質超硬合金
表面処理CrNコート
刃数2
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-110
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)335
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)88×137
アズワン品番64-2295-02
1枚
¥650
税込¥715
3日以内出荷
1本
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-110
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
寸法A(mm)32
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)15
寸法C(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM8
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)4(DC28V時)
消費電力(W)110
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ。印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!
用途お店のアピールに
寸法(cm)60×180
材質ポンジ(ポリエステル)
仕様2辺L字3巻き加工
印刷方式インクジェットダイレクト
取付(チチ)上・左 3×5
加工防炎あり
種別パン屋
材質ポリウレタン
色ブラウン(不透明)
長さ(m)100
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)3.18
使用流体空気、水
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ