カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(9)
- 測定用品(6)
- 防犯用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防災用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(10)
- 豊澄電源機器(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- KIKUSUI(3)
- WISENET(3)
- omron(オムロン)(2)
- サンワサプライ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- 竹村電機製作所(2)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- Hanwha(2)
- はくでん(2)
- エレコム(1)
- 日動工業(1)
- マキタ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- LED LENSER(1)
- グリーンウッド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「br-500ac」の検索結果

小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から62日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
デジタル交流電圧計
はくでん¥459税込¥5051個当日出荷電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
デジタル交流電圧計
はくでん¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です質量(g)46取付寸法(mm)68×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28測定電圧(V)AC80~500
補助タンク19L(一般圧用)
マキタ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く)質量(kg)8.1タンク容量(L)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366空気取出口2最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9]空気取入口1グリーン購入法適合
9V電源アダプター
KC¥1,498税込¥1,6481台当日出荷KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA。・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター。・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適。・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様。・ケーブル長さ:約1.5m。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます出力電圧(V)9出力電流(A)0.5
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)容量(W)300コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12通信機能RS-232C容量(VA)500無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)8出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数3
USBハブ
サンワサプライ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷強力マグネット付USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面に使えばほかのポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。バスパワー対応 (※2)ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。オプションのACアダプタ(別売)で、各ポートに500mA供給可能なセルフパワーモードにも対応。オプションACアダプタ(別売):USB-AC1※1この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※2バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。仕様通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:バスパワー■供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m■セット内容:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームミニUSB Bコネクタ メス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4
ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
4MP アナログ IR付 ドームカメラ
WISENET¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 最大伝送距離 500m。電源:DC12V&AC24V。消費電力:Max5.8W。重量:320g寸法(mm)Φ119.8×98.5質量(g)320
変換アダプタ DisplayPort-DVI
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷DVI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高精細なDVI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。一体型のUSB給電ケーブルでAC電源が不要です※本製品のご使用には一体型USB Aケーブルによる給電が必要です。(5V500mA以上のUSBポート)※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。※音声の出力には対応していません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。仕様ポート形状:DVIデジタル(シングルリンク)オスUSB Aオス(給電専用)、DisplayPort メス、DisplayPort メス、最大対応解像度:4K/30Hz、最大表示解像度:3840×2160/30Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2、DisplayPort規格:Ver.1.2、DVI規格:デジタル シングルリンク、パソコン(出力)側:DVI24pin/29pin、ディスプレイ(表示)側:DisplayPortコネクタ形状DVIオス-DisplayPortメス解像度(MD用)4Kシールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約100mA
電源タップ (コンセント×4 Type-C×1 USB-A×1) PD対応
エレコム¥5,198税込¥5,7181個当日出荷4つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく2台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。4つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを2台同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離はUSBポート側から見た時に左右間が50mm、前後間が40mmとなっており、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書その他横滑り防止のためのシリコン脚付、※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂色ブラック規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数4個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×110×39※本体のみ(突起部を除く)定格出力【USB側】最大20W、【USB側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.25A) USB-A併用時15W(5V/3A)、【USB側】USB-Aポート 12W(5V/2.4A)機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンマグネット×USBポート数USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1間隔(mm)【差込口】左右間50/前後間40(USB側から見て)定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)雷ガード○埃防止シャッター○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)
2M アナログボックスカメラ
Hanwha¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷2MP解像度。0.09Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。SSNRIV、モーション検知。最大伝送距離500m。簡単設置、DC12V& AC24Vの2電源、RS-485
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
AF8R Work
LED LENSER¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。材質樹脂質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(VA)16負荷電流(mA)500
LEDパワーライト60W 三脚式
日動工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラスエコロジー商品省エネ
4MP アナログ IR付 バレットカメラ
WISENET¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max5.8W寸法(mm)Φ78.0×259.8質量(g)914
4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
TOSシリーズ
KIKUSUI¥399,800~税込¥439,780~1個5日以内出荷から15日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター
YAMAZEN(山善)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷500Wタワー型 遠赤外線カーボンヒーター スリム形状で省スペース設置可能。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:500W。◇電源コード長さ:約1.8m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット。◇運転切替:入/切用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 シンプル質量(kg)1.2色グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)電源/約1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタットモード切替入/切保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)
竹村電機製作所¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可端子外部通信用:USB
TOSシリーズ
KIKUSUI¥369,800~税込¥406,780~1個5日以内出荷から31日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
8ch AHDカメラ電源コントローラー
Hanwha¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)。Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable。Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH。Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A
ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ)
竹村電機製作所¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷?バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。付属品校正液1413μS/cm,12.88mS/cm、111.8mS/cm脱イオン水、導電率センサー(CONSEN91W)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(TDS)各レンジ1点、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後
トランス
豊澄電源機器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷じんわり遠赤外線のスポット暖房。軽量スリムタイプ。転倒オフスイッチあり。操作は入切スイッチのみとシンプルで、はじめての方でも簡単に操作が可能です。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:500W。◇電源コード長さ:約1.8m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット。◇運転切替:入/切用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 シンプル質量(kg)1.2色グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)電源/約1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタットモード切替入/切保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★NAS(ネットワークHDD)。・RHD4-UXRWシリーズ。・RHD4-UXRシリーズ。RHD4-UX12TRW。RHD4-UX4.0R。RHD4-UX4.0RW。RHD4-UX6.0R。RHD4-UX8.0R。RHD4-UX8.0RW。★外付けHDD。・HDC2-USシリーズ。・HDC2-Uシリーズ。・HDC-AEシリーズ。・HDCA-LUシリーズ。・HDCA-Uシリーズ。・HDC-EUKシリーズ。・HDC-EUNシリーズ。・HDC-EUシリーズ。・HDCL-Uシリーズ。・HDCN-U/Mシリーズ。・HDCN-UAシリーズ。・HDCN-Uシリーズ。・HDCN-Uシリーズ(LiteEdition)。・HDCR-UEシリーズ。・HDCR-UNHNシリーズ。・HDCR-Uシリーズ。・HDCS-UR2シリーズ。・HDCS-URシリーズ。・HDCS-Uシリーズ。・HDE-UJシリーズ。・HDH-SUEHシリーズ。・HDH-SUEシリーズ。・HDH-SUシリーズ。・HDH-UEHシリーズ。・HDH-ULシリーズ。・HDH-USR2シリーズ。・HDH-USRシリーズ。・HDH-USシリーズ。・HDH-Uシリーズ。・HDJ-HSUシリーズ。・HDJ-Uシリーズ。・HDL-Sシリーズ。・HDOT2-UEシリーズ。・HDOTシリーズ。・HDW-UESシリーズ。・HDW-UEシリーズ。・HDX-UEシリーズ。・RHD2-Uシリーズ。・RHD4-UXEシリーズ。・RHD-UXAシリーズ。・RHD-UXシリーズ。・RHD-UXシリーズ (LiteEdition)。HDC2-U1.0。HDC2-U2.0。HDC2-U2.0S。HDC2-U2.0SB。HDC2-U3.0。HDC2-U4.0S。HDC2-U4.0SB。HDC-AE1.0K。HDC-AE2.0K。HDC-AE3.0K。HDCA-L1.0UK。HDCA-L1.0UKKS。HDCA-L1.0UW。HDCA-L1.5UK。HDCA-L1.5UW。HDCA-L2.0UK。HDCA-L2.0UKKS。HDCA-L2.0UW。HDCA-L3.0UK。HDCA-L3.0UW。HDCA-U1.0CK。HDCA-U1.0CKB。HDCA-U1.0CKC。HDCA-U1.0CKD。HDCA-U1.0CW。HDCA-U1.0CWB。HDCA-U1.0CWC。HDCA-U1.0K。HDCA-U1.0W。HDCA-U2.0CK。HDCA-U2.0CKB。HDCA-U2.0CKC。HDCA-U2.0CKD。HDCA-U2.0CW。HDCA-U2.0CWB。HDCA-U2.0CWC。HDCA-U2.0K。HDCA-U2.0W。HDCA-U3.0CK。HDCA-U3.0CKB。HDCA-U3.0CW。HDCA-U3.0CWB。HDCA-U3.0K。HDCA-U3.0W。HDC-EU1.0。HDC-EU1.0K。HDC-EU1.0N。HDC-EU1.5。HDC-EU1.5N。HDC-EU2.0K。HDC-EU2.0N。HDC-EU3.0K。HDCL-U1.0K。HDCL-U2.0K。HDCL-U3.0K。HDCN-U1.0。HDCN-U1.0/M。HDCN-U1.0A。HDCN-U1.0L。HDCN-U1.5A。HDCN-U250。HDCN-U320。HDCN-U320/M。HDCN-U500。HDCN-U500/M。HDCN-U500A。HDCN-U640。HDCR-U1.0。HDCR-U1.0E。HDCR-U1.0EK。HDCR-U1.0EK(KS)。HDCR-U1.0E-M。HDCR-U1.0K。HDCR-U1.0K-P。HDCR-U1.0NHN。HDCR-U1.0-P。HDCR-U1.5。HDCR-U1.5E。HDCR-U1.5EK。HDCR-U1.5K。HDCR-U1.5K-P。HDCR-U2.0。HDCR-U2.0E。HDCR-U2.0EK。HDCR-U500。HDCR-U500E。HDCR-U500EK。HDCR-U500EK(KS)。HDCR-U500EK-P。HDCR-U500E-M。HDCR-U500K。HDCS-U1.0。HDCS-U1.0R。HDCS-U1.0R2。HDCS-U1.5。HDCS-U1.5R。HDCS-U1.5R2。HDCS-U320。HDCS-U320R2。HDCS-U500。HDCS-U500R。HDCS-U500R2。HDCS-U640。HDE-U1.0J。HDE-U2.0J。HDE-U3.0J。HDH-SU160。HDH-SU250。HDH-SU300。HDH-SU400。HDH-SUE160。HDH-SUE250。HDH-SUE300。HDH-SUE400。HDH-SUE500。HDH-SUEH160。HDH-SUEH250。HDH-SUEH300。HDH-SUEH400。HDH-SUEH500。HDH-U1.0SR2。HDH-U120。HDH-U120S。HDH-U160。HDH-U160S。HDH-U160SR。HDH-U250。HDH-U250S。HDH-U250SR。HDH-U250SR2。HDH-U250S-SQ。HDH-U300。HDH-U300S。HDH-U300SR。HDH-U320SR。HDH-U320SR2。HDH-U400SR。HDH-U500SR。HDH-U500SR2。HDH-U640SR2。HDH-U750SR。HDH-UEH120。HDH-UEH160。HDH-UEH250。HDH-UEH300。HDH-UEH400。HDH-UL120。HDH-UL160。HDH-UL250。HDH-UL300。HDJ-HSU1.0。HDJ-HSU1.0B。HDJ-HSU1.5。HDJ-HSU2.0。HDJ-HSU2.0B。HDJ-HSU500。HDJ-HSU500B。HDJ-U1.0。HDJ-U1.0B。HDJ-U1.5。HDJ-U2.0。HDJ-U2.0B。HDL-S1.0。HDL-S1.5。HDL-S2.0。HDL-S500。HDOT2-UE250。HDOT2-UE300。HDOT-U120。HDOT-U160。HDOT-U250。HDOT-UE160。HDOT-UE250。HDW-UE320。HDW-UE410。HDW-UE500。HDW-UE500S。HDW-UE600。HDW-UE600S。HDW-UE800S。HDX-UE120。HDX-UE160。HDX-UE250。HDX-UE300。RHD2-U1.0T。RHD2-U1.5T。RHD2-U2.0T。RHD2-U500。RHD2-U640。RHD4-UXE1.0。RHD4-UXE2.0。RHD-EX/UX。RHD-UX1.0T。RHD-UX1.5T。RHD-UX2.0L。RHD-UX320。RHD-UX320A。RHD-UX500。RHD-UX500A。RHD-UX750。★録画HDD。・AVHD-ACシリーズ。・AVHD-AUSQシリーズ。・AVHD-AUシリーズ。・AVHD-UQKSシリーズ。・AVHD-UQシリーズ。・AVHD-USQシリーズ。・AVHD-UVKSシリーズ。・AVHD-UVシリーズ。・AVHD-Uシリーズ。AVHD-A1.0U。AVHD-A2.0U。AVHD-AC1.0。AVHD-AC2.0。AVHD-AUSQ2.0。AVHD-AUSQ3.0。AVHD-U1.0。AVHD-U1.0Q。AVHD-U1.0QKS。AVHD-U1.0V。AVHD-U1.0VB。AVHD-U1.0VKS。AVHD-U1.5。AVHD-U1.5Q。AVHD-U2.0。AVHD-U2.0Q。AVHD-U2.0V。AVHD-U2.0VB。AVHD-U2.0VKS。AVHD-U500。AVHD-U500Q。AVHD-USQ2.0。AVHD-USQ3.0。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー
グリーンウッド¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷アラジン独自のコンビ技グラファイトレンジ加熱でワンランク上の仕上がりに。簡易スチーム機能搭載。◇手動メニュー:レンジ/オーブン/グリル。◇自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク。◇センサー:赤外線センサー、温度センサー。◇トースト枚数:1-4枚(裏返し不要)。◇お手入れ:庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート、メニュー/脱臭。◇レンジ出力:1000W・800W・600W・500W・200W・100W。◇オーブン温度調節:30-45度(発酵)、80-250度。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1430W。◇電源コード長:約1.5m。◇庫内容量:22L。◇庫内寸法:幅37.1×奥行32×高さ17.9cm用途あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。電子レンジ 簡単お手入れ 簡易スチーム 大容量 レシピブック付 一人暮らし 新生活 あたため おしゃれ付属品ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック質量(kg)15.4消費電力(W)1430出力レンジ:1000W・800W・600W・500W・200W・100W電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×38.7×33.8温度調節オーブン:30-45度(発酵)、80-250度庫内容量(L)22
トランス
豊澄電源機器¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から36日以内出荷480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付1次電圧(V)440/460/480/5002次電圧(V)100/110/115
ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源
TogoPower¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。500W(瞬間最大1000W)の高出力。ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。7台のデバイスに同時出力可能。ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード寸法(mm)230×168×178ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)出力AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W)本体質量(kg)4.3定格出力(W)500入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)容量(W)ワイヤレスチャージャー:10保証期間12ヶ月(登録後は2年です)バッテリー容量(mAh)72100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45Wバッテリー容量(Wh)231
ポータブル車載冷蔵庫
SELECTED BY MARINTEC¥21,980税込¥24,1781式6日以内出荷後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズ。マイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式。飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応。MAX急速冷却モード搭載。約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却。省エネECOモード搭載。330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能。AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応。低電圧保護機能付き。約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適。タッチパネル操作で簡単温度調整。メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存。ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減。PSE認証取得済み。1年保証付属品ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書型式PRC-10L質量(kg)7.1外形寸法(mm)480×320×243容量(L)10電源(V)AC100 / DC12・24定格電流(A)DC12V:4.2 / DC24V:2.1冷却方式コンプレッサー式モード(消費電力)ECO / MAX冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20-+20作動音(dB)約42
パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極
bitstrong(ビットストロング)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
TOSシリーズ
KIKUSUI¥409,800税込¥450,7801個31日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
室内用LED照明灯 QGLシリーズ
Qlight¥7,698~税込¥8,468~1本31日以内出荷ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持。コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適。AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)仕様放熱板:AIレンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212
室内用LED照明灯 QGLCシリーズ
Qlight¥7,698~税込¥8,468~1本31日以内出荷ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持。コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適。AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)仕様放熱板:AIレンズ色透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212エコロジー商品省エネ
生活防水型 LED 照明灯 QPLシリーズ
Qlight¥7,998~税込¥8,798~1本31日以内出荷IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる。機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持。ドーム型レンズ構造で外観が美しい。AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)。使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色半透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED