26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト 適合シリーズセパレート、テクト2、テクトPG2、フォーメルト70
1個
599 税込659
5日以内出荷

パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。 調整ストローク6mm ステンレス製で耐食性に優れています。 調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
用途工作機械・計測機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)33 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA) タキゲンコード24324
1個
372 税込409
当日出荷


ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1セット(3個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに シャンク径(Φmm)2.34 全長(mm)45 カット名称クロスカット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)



アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。4箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー
直径(Φmm)14 本数通常キー3本、LEDライトキー1本 寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 芯数(C)3 素線径(mm)【導体】0.450±0.01 各種認証JIS、電気用品安全法
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

用途ミーティング用、会議用、ロビー用 張地ビニールレザー 芯材軟質発泡ポリウレタン 材質(脚)Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上 グリーン購入法適合 アジャスター
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途ミーティング用、会議用、ロビー用 張地ビニールレザー 芯材軟質発泡ポリウレタン 材質(脚)Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上 グリーン購入法適合 アジャスター
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ミーティング用、会議用、ロビー用 仕様【エンドパネル】付 張地ビニールレザー 芯材軟質発泡ポリウレタン 材質(脚)Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上 グリーン購入法適合 アジャスター
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


リューター(日本精密機械工作)スチールカッターセット
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。 対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など 軸径(Φmm)2.34
1セット(36本)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適応モデル:KC-123/KC-133/KC-142/KC-145/KC-148/KC-311/KC-316/KC-320/KC-323/KC-327/KC-350/KC-942/KC-943/KC-952
適合(庖丁)三徳 適合刃長(mm)165
1個
2,888 税込3,177
4日以内出荷

カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料 仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5367種類の商品があります)

内蔵型フィニッシャー。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4209-07
1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R3/8 xΦ11●ホース内径:8.5~11●材質:C3604●適合するスパナS:17●全長L:44●最小穴径(オリフィス径)d:6.5●コード番号:303-0001423 アズワン品番67-4858-49
1個
339 税込373
13日以内出荷

適合車種APRILIA、650 (1997-2004)、650 ANTHRAZIT (2003-2004)、650 BALTICBLAU (1998-2000)、650 BALTIKBLAU (2001-2002)、650 DUNKELROT (2001-2002)、650 HELLGRAU (1998-2000)
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷