293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(g)130 耐熱温度(℃)70 寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15
1個
799 税込879
当日出荷

1箱(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
特価
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル 材質耐熱ポリプロピレン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズ
エコ商品
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン タイプ中皿無 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)シャワーいす 背付き
快適にご使用いただけるスタンダードタイプ座面・背もたれが大きなシャワー椅子です。高さ調節範囲が広く、プッシュボタン式で容易にできます。立ち上がり時に便利な取手付きです。
座面高さ(mm)335~510(座面中央の最も低い部分) パイプ先端径(Φmm)26.4 質量(kg)3 材質フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン) 耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×500×680~860 仕様背付き ホワイト アズワン品番0-9847-31
1個
8,564 税込9,420
翌々日出荷

コンパクトで使いやすいミニシャープナー。
材質ABS樹脂 砥材アルミナ系セラミック 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×90×40
1個
特価
339 税込373
当日出荷

ワッシャー 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
1個
159 税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式耳栓タイプ 特性クリップ、リモコンマイク、片耳 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書 質量(g)本体:約3 /マイク部:約3 (コード含まず) コード長さ(m)1.2 外形寸法ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k スピーカー部インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)Φ9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)100 サウンドシステム密閉型 最大許容入力(mW)10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サカエ中量棚C型
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 高さ(mm)2400 材質(本体)スチール タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 耐荷重(kg/段)500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷

8台の機器を充電可能:AC差込口(×4)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大8台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:長方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。最大20Wの急速充電:USB-C 単ポートポートは最大20W出力に対応し、iPhone 16をわずか30分で0%から50%まで充電することが可能です (充電速度はAnker調べ) 。
セット内容Anker Charging Station (8-in-1, 20W)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約120 × 80 × 18 質量(g)約370 (ケーブル含む) ポート数8 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×4) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
2,718 税込2,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)DIOインタフェース
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用DIOインターフェース
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

露地栽培に最適な中晩生品種です。大粒で甘みの強い茶豆風味の良食味品種です。莢は白毛・濃緑色で、莢肥大も良好で莢品質に優れます。立性草姿で倒伏に強く、機械収穫に好適です。2粒莢中心ですが、1粒莢や不稔莢が少なく秀品率が高いため選別作業性に優れます。
1セット(5袋)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1枚
439 税込483
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
329 税込362
3日以内出荷

ヘルス・ダイエット、健康用品、健康アクセサリー。大きいルーペで刃先がよく見える!ルーペが大きく、刃先も指先もよく見えて切りやすい。爪が飛び散らないストッパーケース付き。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工ツメヤスリです。切った爪が飛び散らず、切りやすい側面Uカットのストッパーケース付きです。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】亜鉛ダイカスト(クロムメッキ仕上げ)【ルーペ】ポリカーボネート【ルーペカバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチール サイズ(mm)65×40×165
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)