6,736件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。 レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。 レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。 紙厚(μm)120 適合プリンタレーザープリンタ 印刷方式両面 紙質耐水紙 坪量(g/m2)135 枚数100
1冊(100枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
4,960 税込5,456
翌日出荷


樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
欠品中

残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)120 赤・青・黄 エスコ品番EA104LF-10 セット内容3本セット(EA104LF-11、EA104LF-12、EA104LF-13) 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)120 エスコ品番EA104LF-12 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)120 エスコ品番EA104LF-11 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)120 エスコ品番EA104LF-13 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.230/0.220 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般刃物、ステンレス刃物の刃こぼれ、刃先の調整に向いてます。
仕様●用途:一般刃物、ステンレス刃物を研ぐ際に●粒度:C#120、GC#180●タイプ:荒砥石●使用方法●▼砥石を水に浸す●▼刃の角度に合わせて砥石全体を使って研ぐ アズワン品番68-4576-66
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用のリールになります。
用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用の電源ケーブルになります。
用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ピッチ(mm)0.6 極数120 シリーズFunctionMAX FX8C 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)400 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1個
689 税込758
7日以内出荷


ハイテックマルチプレックスジャパンLi-Po 7.4V 5500mAh LCG 60C/120C
・厚さ22.5mmのLCGタイプでさらなる薄型低重心を実現。・放電効率を向上した連続60C/最大120Cのハイパワー。・1/10ツーリング、Modifiedクラスなどにおすすめのバッテリー。・4mmバナナプラグ対応。・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属。・HitecXチャージャーシリーズが電池の最高性能を引き出します。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様LCG ハードケース 寸法(mm)138×46×22.5 電圧(V)7.4(2S) 速度連続60C/最大120C コネクタΦ4mmゴールドプラグタイプ バッテリー容量(mAh)5500
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C120 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):90●有効内寸長辺(mm):79●有効内寸高さ(mm):24 材質PP 透明/透明 容量(L)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)27
1個
99 税込109
3日以内出荷

Avago HSMx-C120シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C120シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。これらは業界の標準である1.6 x 0.6 x 1.0 mmの小型垂直パッケージで提供されます。HSMx-C120チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。HSMx-C120チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。HSMx-C120シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0603フットプリント - 155 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -30 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1606実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 155 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 1.6 x 1 x 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷


心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3048 エスコ品番EA967CR-120 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C120 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)5 角度(°)40 有効長(mm)1320 型番C-120 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形C
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

1個
特価
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様静電容量 = 12pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C温度安定範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量12pF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量12pF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(150本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)






フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)