1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GTH-C2463シリーズ
関連資料(0.05MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザ
トラスコ品番809-4484
適合機種MNo.6
質量(kg)1.6
寸法MNo.6自動5ー6
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
交換ローラーキット
交換目安読取枚数:10万枚
対応機種DR-C225W II/C225 II/C225W/C125用
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!。乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2 種を用意。安心の日本製。
用途内容:本体×1
材質耐候性ウレタン
本体質量(g)32
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
材種C125
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3175
エスコ品番EA967CR-125
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C125
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)5
角度(°)40
有効長(mm)1400
型番C-125
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形C
1個
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
仕様パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類(TF) G
1個
¥42,980
税込¥47,278
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ