929件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(10本)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
308 税込339
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 材質(カバー)TPU
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(10本)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
特価
339 税込373
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(10本)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


1巻(150m)
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


マンヨーツール旋盤用スリーブ NC
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1箱(10本)
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
特価
819 税込901
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ径M2用 外径(Φmm)5 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いや普段使い、大人が使うのに最適な大きさです。7オンスのベーシックな両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
未晒 容量(mL)205 直径(Φmm)73 容量(オンス)7 入数15個
1袋(15個)
109 税込120
当日出荷

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ 仕様箱入
1セット(10本)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種類ディスク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒WA 穴径(mm)1.8
1セット(10個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,880 税込11,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)