20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) コモン仕様32点1コモン RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

仕様入力 質量(g)340 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) 入出力点数入力32点 コモン仕様32点1コモン ネットワークタイプCC-Link RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
18,480 税込20,328
4日以内出荷

1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 材質(外被)耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体)青・白・黄 特性インピーダンス(Ω)110(5MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式e-CON 定格電流(JIS)(A)約0.005 質量(g)約145 定格入力電圧(V)DC24 入力点数16 応答時間0.2ms以下(DC24V時) 絶縁方式フォトカプラ絶縁 電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下 使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内) コモン仕様16点1コモン 入力形式シンク、ソース共用タイプ 定格入力電流(mA)約5 入力抵抗約4.7kΩ
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時) 漏洩電流OFF時:0.1mA 出力点数16点 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下 コモン仕様16点1コモン 出力形式シンクタイプ サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)
1台(210g)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷


1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)


PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


取付方式DINレール 結線方式e-CON 定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点) 質量(g)約145 漏洩電流OFF時/0.1mA 接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2) 出力点数16 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)1/最大 10ms以下 コモン仕様16点1コモン 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)