耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。
仕様尾平
材質機械構造用炭素鋼
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
全長(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
ケーブル長(m)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質超硬K10
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃径公差(mm)0~+0.005
材質シリコーンゴム
色グレー
質量(g)66
外径×高さH(Φmm×mm)120×15
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材質SK3
硬度高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途
材質MA
ねじれ角(°)25
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NC-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(9本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
タイミングチェーン張り調整用
適合車種VAGジェネレーションⅢ1.8&2.0 TFSI4気筒エンジン
純正品番T40243
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式1.8L:CDAA、CDHA、CDHB、CJEB、CDAB、CGYA 2.0L:CCZA、CDNB、CDNC、CFKA、CCZC、CPSA、CESA、CETA、CCZB、CDND、CCZD
1個
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
スタンダードタイプのゴミ袋です。
トラスコ品番826-6597
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)866
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)650×800
1セット(30枚×20袋)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
適合車種JAGUAR X150-XKシリーズ、X250-XF、X351-XJ LANDROVER:Discovery4、 NEW Range Rover、Range Rover Sport
純正品番310-197
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
FORD
サイズ75.5mm
差込角(mm)12角:12.7/レンチ:21
適合車種FORD 2.0/DC/SMART
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合エンジン型式M133、152、157、270、274、276、278
純正品番278 589 00 33 00
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数4
全長(mm)50
柄径(Φmm)4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ