1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
種別部品
ポート数5
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
色パールホワイト
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP68
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
色ブラック
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP68
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)295
種類アメリカン
頭囲(cm)53~62
衝撃吸収ライナー付
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合
径(Φmm)(メーター)75
ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55
最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.2
シリーズスプリングリターン型
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)13.6
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値0.8
切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。
用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。
付属品USBケーブル、ストラップ
電流(A)2
消費電力(W)0.9~6
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165
機能ペルチェ冷却
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)3600
使用時間(時間)約1.5~11.5
信号ハーネス
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線有
規格ニツタS1/223マキ
部品名称コイルホースクミタテ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.53MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.39MB) 展開図29(1.54MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.53MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.54MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.53MB) 展開図38(1.73MB) 展開図39(1.59MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.44MB) 展開図42(1.51MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.51MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.51MB) 展開図47(1.44MB) 展開図48(1.51MB) 展開図49(1.44MB) 展開図50(1.51MB)
図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.86、BSM-630SLT-BC2-1 オプション6 (14M)部品_No.77、BSM-1040SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-1540SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム,ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.43、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.31、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.85、BSM-840SLT-C2S オプション12 (18M第2段ブーム ノズル)部品_No.48など
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。
用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!
付属品USBケーブル
電圧DC5V/2A
電力(W)2~6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132
電流(mA)680~1380
風量調整3段階
充電時間(時間)約3
水タンク容量(mL)350
噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
部品名称ステー
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.11MB)
図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.3、BSM-1065SLT-20HA オプション 7 (延長ノズル1.8M)部品_No.9、BSM-1240SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.3、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1040SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.9、BSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-1365SLT-20HA オプション8 延長ノズル 1.2M部品_No.9、BSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.9、BSM-1065SLT-20BA オプション7 (延長ノズル 1.8M)部品_No.9
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
規格2X697L
部品名称コテイワイヤ
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.11MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.50、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.50、BSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.50、BSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.41、BSM-1040SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.50、BSM-1365SLT-20HA オプション8 延長ノズル 1.2M部品_No.41、BSM-1065SLT-20BA オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.41、BSM-840SLT-C2-1 オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.50、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.50、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.50
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.11MB)
図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.58、BSM-1065SLT-20HA オプション 7 (延長ノズル1.8M)部品_No.38、BSM-1065SLT-20BA オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.38、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.38、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.58、BSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.38、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.58、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.58、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.58、BSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.58、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.58など
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
備考9フクム
部品名称ヒユーズホルダ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoBSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AUBK スイッチボックス部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.8、CBM-520SLT-C2-3 スイッチボックス部品_No.14、BSM-1350L-18AU スイッチボックス部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.8、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.10、BSM-1550L-22DU スイッチボックス部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) スイッチボックス部品_No.9、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.6、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.8など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称アーム
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.39MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.42MB) 展開図40(1.39MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.38MB)
図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.8、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.8、BSM-630SLT-C2-1 ターンブーム部品_No.7、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.8、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.10、BSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.8、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.8、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.7など
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
規格エンチヨウノズルトリアツカイ
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.11MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.32、BSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.50、BSM-1365SLT-20HA オプション8 延長ノズル 1.2M部品_No.50、BSM-1065SLT-20BA オプション7 (延長ノズル 1.8M)部品_No.50、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.32、BSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.32、BSM-1065SLT-20BA オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.50、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.32、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.32、BSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.32、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.50など
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ