655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

片手で持ち易い薄型ボディ、プロテクションによる堅牢性向上を実現 直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体、抵抗、周波数、パルスの発生・測定が可能 17種類の熱電対に対応(JIS/IEC/DIN/ASTM/GOSTR) 14種類の測温抵抗体に対応(JIS/IEC/GOSTR) 反射型液晶ディスプレイを採用。屋外での視認性が向上しました。 メイン表示(発生値・測定値)に加え、サブ表示(%、mV、Ωなど)が可能となり、現場で必要な情報が一目で分かります。
付属品発生用リードケーブル、測定用リードケーブル、バインディングポスト(2セット)、USBケーブル(2m、USB TypeA-USB TypeB)、ソフトケース(アクセサリ用)、アルカリ単3乾電池(4本)、取扱説明書(CD)、スタートガイド、ショルダーベルト 質量(g)約900(電池含む) 電圧(V)(対地間電圧)測定端子:50、発生端子:30 電源DC 5V±10%、最大500mA、アルカリ単3乾電池×4 耐電圧FUNCTION1-2 端子間 500VAC 10秒間 表示モノクロドットマトリックスLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×260×53 インターフェースUSB Bコミュニケーションデバイスクラス 電池寿命(時間)約16(測定ON、5V出力/10kΩ以上) 表示更新レート約1秒 パルス発生 周波数<発生部>【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/CPM、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.1/min、【発生範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/1.0~1100.0/min、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/0.5/min、<測定部>パルス測定【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/パルス計数、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/1、【測定範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/0~99999、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/2 直流電圧<発生部>【レンジ】100mV/1-5V/5V/30V、【分解能】1μV/0.1mV/0.1mV/1mV、【発生範囲】±110.000mV/0.0000~6.0000V/±6.0000V/±33.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV、<測定部>【レンジ】100mV/5V/50V、【分解能】1μV/0.1mV/1mV、【測定範囲】±110.000mV/±6.0000V/±55.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV 直流電流<発生部>【レンジ】20mA/4-20mA/20mA SIMULATE、【分解能】1μA/1μA/1μA、【発生範囲】±24.000mA/0.000~24.000mA/0.000~24.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA/0.015% +3μA/0.015% +3μA、<測定部>【レンジ】50mA、【分解能】1μA、【測定範囲】±60.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA 抵抗<発生部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【発生範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω、<測定部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【測定範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω 動作環境温度:-10~+50℃、湿度:80%R.H.(~40℃)、50%R.H.(40~50℃)(結露がないこと)、高度:2000m以下 ウォームアップ時間約5分 オートパワーオフ約30分(初期設定:有効) 保存環境温度:-20~+60℃、湿度:90%R.H.(結露がないこと) 安全規格EN61010-1、過電圧カテゴリⅠ、汚染度2 EN61010-2-030、測定カテゴリなし O(other) 言語表示英語(初期設定)、日本語、中国語、韓国語、ロシア語 絶縁抵抗FUNCTION1-2 端子間 DC500V 50MΩ以上 保存データ種類最大100データ 画面仕様(照明)常時ON/常時OFF/最終操作後約10分でOFFから選択、調光機能付き
1式
199,800 税込219,780
6日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業用に特化したフルシェードタイプ。日差しをしっかり除けたいならこの商品。タレや全て取り外し可能。フルフェイスタイプ。日差しに強いコットン素材。鼻と口部分はメッシュ素材で通気性を確保。
用途ワーク レジャー スポーツ 園芸 農業 サイズF
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクゴ蓄冷剤
袋状の最も手軽な蓄冷剤。主にワンウェイ用で、特殊サイズも対応可能。
用途宅配・贈答用(生肉・ハム・ソーセージ・酒類用)。洋・和菓子、総菜、魚介類の持ち帰り。産地直送用、生鮮食品の配送、医薬品の保冷配送など。
1ケース(12個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金 材質超硬 コーティングDLCコーティング
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

LANケーブル CAT6 [ 5m ]
端子カテゴリー6対応RJ45コネクタ
1個
1,398 税込1,538
欠品中

明石スクールユニフォームカンパニーE-style ウラケトレーナー CA5000A
綿100%の裏毛素材を使用したソフトな肌触りのトレーナー。
タイプ男女兼用 混率(%)綿100 生地裏毛 生地性能日本製 性別男女兼用
1着
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。 内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。 消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)200 仕様被加熱物:空気・不活性ガス等 材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対) 使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上 最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて) 熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500 流量(NL/min)20~100 絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LANケーブル CAT5 [ 50m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


1箱(12個)ほか
35,980 税込39,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1袋(50個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

本製品は防水用グロメット付きLAN延長ケーブルです。 屋外カメラのRJ45ネットワークコネクターをRJ45防水ジャックに変換することで、 防水コネクターを使った従来モデルからの置き換えを容易にすることができます。 グロメット方式の採用で、従来のRJ45防水コネクタよりも簡単に防水処理が可能となり、 屋外モデル(ハウジング一体タイプ/ドームタイプ)の設置工数を削減。
1本
4,298 税込4,728
8日以内出荷





既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エヌシーアイ販売酢酸セルロース樹脂フィラメント
エコ商品
このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。 PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。 酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。 原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメント ナチュラル 使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) 速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
1巻(500g)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・サポーターベルト・安定の5点止めベルト通し・ベルト通し可動式&取外し可能・裏面滑り止め字加工
用途あらゆる職人の道具入れに 長さ(mm)860 幅(mm)(最小)120/(最大)165 厚さ(mm)25 キャメル 質量(g)420 材質(裏)不織布 材質(表面)混紡面
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーフォード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (702種類の商品があります)

ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:193-3337 アズワン品番65-7832-40
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカースバル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1134種類の商品があります)

サームコ社(Thermco)ガスミキサー
エコ商品
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。 仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製 質量(kg)約29.5 電源100VAC 50/60Hz 0.5A 温度(℃)(ガス)-18~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×490×260 精度(混合)±5%×CO2設定濃度(20%CO2/Arの時±1%CO2) 接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ 環境温度範囲(℃)0~40 比率(混合)0~50%CO2/Ar RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG) 流量0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
759,800 税込835,780
32日以内出荷


シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーシトロエン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:900●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2481-20
1箱(24個)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:250●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2481-19
1箱(24個)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
1箱(12個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)