1,027件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮 耐荷重(kg)25 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×38
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様引出し:単式レール機構 トラスコ品番500-8531 質量(kg)78.4 高さ(mm)880 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)500 間口(mm)880 均等荷重(kg)50 引出し数H56 13個 最大積載量(kg)400 荷姿完成品 引出し組合せH56 13個 色(本体)グリーン 棚板寸法(mm)幅410×奥行450×高さ20 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×500×880 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
1セット(5個)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
主な適合車種CB1300SF(03-10)・CB1300SB(05-07)・CBR1000RR(04-07)・VTR1000SP-1(00-01)/VTR1000SP-2(02)
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

TRUSCOステンレスカット板
エコ商品
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
材質ハイス
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)21 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。 クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。 ブラインドタッチで選色できる。ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。 替芯:BR-CS2パック入り。
材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー 幅(mm)12 高さ(mm)144 方式ノック式 芯径(mm)- 先端ボール径(mm)0.7 インク油性インク グリーン購入法適合 色(軸)透明 商品タイプ本体 線の太さ細字
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
用途大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。 仕様鍵2個付き 材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABS サイズA5 材質(本体)鋼板(焼付塗装) 種類ダイヤル錠付き 内寸奥行(mm)160 内寸幅(mm)231 収納サイズA5 高さ内寸(mm)57 入数6(包装) 外寸法・幅(mm)272 外寸法・高さ(mm)113 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 外寸法・奥行(mm)215
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関節の固定と可動域の制限を目的とした非伸縮テープです。ケガの予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。
材質基材/綿布、粘着剤/天然ゴム
1箱(24巻)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)プロテクションバー チタン CB-B13T1
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:CB-B13T1。30年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、プロテクションバーをラインナップ。素材は自社製造の2.5mm径のフルチタンパイプを採用し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ約40%も軽く作り上げることが出来ました。プロテクションバーの総重量3.02kgと超軽量ながらも、車両をキズや凹みから守ります。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!。販売備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する保証は対象外となります。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24。タイプ:プロテクションバー。色[カラー]:チタン/サンドブラスト。重量[キログラム]:3.02。材質[素材]:チタン。加工[有/無]:無。形状:専用。備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。商品区分:プロテクションバー。オプション:品番:S-B13SO4-HJGT,S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGTJPP,S-B13SO4-HJGTBLJPP
材質チタン 形状専用 質量(kg)3.02 チタン/サンドブラスト 区分プロテクションバー 備考※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。 タイププロテクションバー 加工
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主な用途洗浄 トラスコ品番836-4968 質量(kg)11.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

用途チップブレーカ 主な用途チップブレーカ
1個
889 税込978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マックエイトハイブリットIC用端子 2.54mmピッチ
エコ商品
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。 2.54mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スタッキングできる蓋付きランドリーバスケット 種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 見られたくない洗濯物の目かくしができる蓋付きメッシュバスケット。 深型でまとめてたっぷり収納できる大きめサイズ。 目隠し蓋を外して使用することもできます。
材質ポリプロピレン 質量(g)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×470×407(ハンドルスタンド時の535)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のVサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、弾力性 約2倍、HCPY(高弾力加工)糸でスポンジのような弾力性能による衝撃吸収の高い安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤・スポーツ 材質ポリエステル・ポリプロピレン・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)足底:18 長さ(cm)足首:21 全長(cm)39 適合サイズ(cm)25~28
1組(2足)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:4.762mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:6.400 kN。Basic static load rating:3.700 kN サイズ20×37×9
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Frame (suspension pivot):Transition and some other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:6.350mm (1/4) 。Basic dynamic load rating:9.400 kN。Basic static load rating:5.050 kN サイズ20×42×12
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のVサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、弾力性 約2倍、HCPY(高弾力加工)糸でスポンジのような弾力性能による衝撃吸収の高い安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤・スポーツ 材質ポリエステル・ポリプロピレン・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)足底:19.5 長さ(cm)足首:10 全長(cm)30 適合サイズ(cm)25~28
1組(2足)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands 。Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kN サイズ20×32×7
1個
1,249 税込1,374
4日以内出荷

Hub / wheel:Specialized Roval and various other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:1.400 kN。Basic static load rating:0.720 kN サイズ20×27×4
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.108 kN。Basic static load rating:2.450 kN サイズ20×32×10
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。つま先・かかと補強、ズレ軽減のVサポート、かかとしっかりフィット、超抗菌防臭・ニオイ菌99.9%カット、制菌消臭、立体フィット設計の安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤 他 材質ポリエステル・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)足底:20 長さ(cm)足首:27 全長(cm)45 適合サイズ(cm)25~27
1組(2足)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。 長さ(m)12 テープ種類非伸縮タイプ
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:有り 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果あり EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hub / wheel:Various brands。Bottom bracket: Various brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:2.381mm (3/32) 。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.670 kN サイズ20×30×7
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)