UL・CSA登録品
種類裸圧着端子
端子形状角形
端子形状角形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業
寸法(mm)500×139×305
バッテリー電圧(V)36
帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5
最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120
ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
【クラス最速×帯のこ寿命UP】。同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!。作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!。別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能。【本体寿命&使いやすさUP】。ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!。部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載。作業の合間に活躍するフック付き。持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)。材料を照らすLEDライト搭載。【充実の安全機能】。2アクションスイッチ搭載。跳ね返りの少ないソフトスタート。過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業
付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー
寸法(mm)500×139×305
質量(kg)7.2(電池装着時)
切断能力(mm)パイプ120
切断能力(mm)パイプ角127×120
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36
帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5
充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時)
関連資料(0.53MB)
ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。
・アンチグレアスクリーンと強化ガラス
・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力
・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間
・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB
・付属部品:
電源ケーブルと電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:AC100~240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10/XPeおよびLinux
出力HDMI、DP、VGA
インターフェースUSB
設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)
動作温度範囲(℃)0~50
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大
・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル
・HDMI入力
・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
作動方式NO(通電時閉)形
ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
タイプTC-1
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。
使用流体セメントミルク
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
使用温度範囲(℃)-10~50
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100
消費電力(W)1.5
制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)
保護等級IP66相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)AC90-AC110
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100
消費電力(W)1.5
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP66相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)AC90-AC110
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-8984
質量(kg)7.6
色透明ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
関連キーワード