離型紙付クリアーフィルムです。高濃度印字が可能です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。
紙厚(μm)110±10
材質PET
紙管内径(inch)2
表面グロス
粘着性無
使用場所屋内用
対応インク水性
透明PETフィルム
仕様●サイズ:1000×20M●内径:3インチ●厚み:50μm
アズワン品番65-8893-99
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の側面冷却エレメント交換に
適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N
交換目安約3年
仕様本体使用数:2個
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の背面冷却エレメント交換に
適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N
交換目安約3年
仕様本体使用数:1個
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)約0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目あり
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
カバースイッチ用の取替ヒューズ
強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)
チェーン線径(mm)約6
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。
全長(mm)140
全幅(mm)6
厚さ(mm)5
質量(g)10
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
吊下荷重N(kgf)68.6(7)
付属品ビス2本
材質亜鉛
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)
表面処理リング:研磨
チェーン線径(mm)約6
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
フィルター二次エアフィルター
質量(g)550
ケース寸法(mm)W270×D270×H300
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ソケットタイプの便器に対応できる部材(フランジ)です。
リトイレ便器と合せればほとんどの便器の交換ができます。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。
刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
呼びMCF
切断能力(mm)3
主要切断材料金網(軟鋼線材)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材
仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒
寸法(mm)クッション1片あたり:200×200
タイプ作成可能:ピローフィルム
適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03
フィルム厚さ(μm)20
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント形状2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子式
中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など
材質高性能・高品質塩ビ製
寸法C(mm)20
定尺(m)20
ワンタッチで食品のかたさを測定し、そのかたさを元に介護食の区分を判定します。コンパクトな設計で、洗浄が簡単です。
仕様●負荷容量(N):200●サイズ(mm):W150×D218×H345●重量(kg):約4.5kg●対応試験:スマイルケア食の黄マーク4分類、UDFの4区分のかたさ測定●荷重の精度:±1%以内●インターフェース:USB(Type-B)●電源:AC100~240V●過負荷自動停止機能付き●対応OS(オプション):Windows(R)7/8/10/11●消費電力:50VA(待機時最大)~100VA(負荷時最大)●付属品:圧子(Φ20)、圧子(Φ3)、試験用トレイ(内径Φ40)
アズワン品番65-3958-79
1個
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
トラスコ品番851-3435
質量(g)10
1枚
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
測定データをリアルタイムで読み込み、表形式で表示します。データはCSV形式で保存することが可能です。
仕様●標準付属品:USBメモリ(プログラムデータ・取扱説明書PDF同梱)、USB A-Bケーブル、説明用紙
アズワン品番65-5698-17
1セット
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。
長さ(mm)【ダイヤ】40
形状柄付
全長(mm)140
結合剤レジンボンド
2.3m まで伸ばせるバリケード。移動が楽なハンドル付。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。支柱に水を注入すれば安定性が増します。バリケードの広がりを保持する調整機構。収納時の広がり防止ロック付
材質PE
質量(kg)6.7
高さ(mm)使用時・収納時:1060
奥行(mm)使用時・収納時:500
間口(mm)使用時:2300、収納時:150
関連資料(2.05MB)
取扱説明書(0.91MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
指の運動、クライミング競技・楽器演奏のウォーミングアップ等に。
材質TPE
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機
使用流体水・油
最高圧力(MPa)1.2
最高温度(℃)50
容量(g)捕集容量:300
色ブラック
材質アルミに黒アルマイト仕上げ、万年筆タイプ
質量(g)16.3
使用チップSTF-800C
対応インクタンク/カートリッジSPF-200(カ-ボン筆ぺん専用)顔料インク
商品タイプ本体
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M2用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
回路方式片切
色ミルキーホワイト
タイプスイッチB
定格15A300V
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
給水方式タンク貯水式
風向上下120度(手動)/左右45度(自動)
ケーブル長(m)5
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
オゾン発生量(mg/h)9.3
入力プラグポッキンプラグ
使用環境温度(℃)10~50
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ