ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合注文コード:16639726
材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)355
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン
長さ(m)2
収縮開始温度(℃)70
収縮比2:1
特性絶縁
連続使用温度(℃)-55~125
収縮完了温度(℃)110
耐電圧600V
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液
タイプ希釈不要
対応5年10万キロ対応
危険物の類別非危険物
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
種類深型5段
サイズA4
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
外形寸法(mm)256×330×399
引出し内寸法(mm)225×302×67
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ深型
引出し奥行(mm)302
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)399
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)67
引出し幅(mm)225
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高精度、誤差±10kPa以内のオリジナルメーター
エアー抜きボタンを標準装備、モータースポーツでのタイヤ空気圧の微調整が可能
回転継ぎ手によりチャック、メーターの向きが自由。
用途タイヤ用エアゲージ
タイプストレートチャック
測定範囲(kPa)10~400
最小目盛(kPa)5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板
有効長(mm)26.5
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)89
寸法(mm)20-38
ピッチ(mm)不等3/4
ドリル径(Φmm)6
板圧(mm)4
キャンバス等の極厚地用補修用
寸法(幅W×長さL)(mm)1.6×90、1.63×60
1箱(2本)
¥299
税込¥329
当日出荷
上質生地でソフトで吸湿性の良い綿100%です。フェイスタオルとしてもお掃除にも最適です。
材質綿100%
寸法(cm)約35×85
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズL
股下(cm)74
ウエスト(cm)78~86
股上(cm)31
ヒップ(cm)113
アズワン品番69-2201-47
素材ポリエステル100%
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ3L
股下(cm)78
ウエスト(cm)92~100
股上(cm)33
ヒップ(cm)125
アズワン品番69-2201-49
素材ポリエステル100%
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)-60~+230
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ6L
股下(cm)76
ウエスト(cm)113~125
股上(cm)33
ヒップ(cm)143
アズワン品番69-2201-52
素材ポリエステル100%
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズLL
股下(cm)76
ウエスト(cm)85~93
股上(cm)32
ヒップ(cm)119
アズワン品番69-2201-48
素材ポリエステル100%
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズS
股下(cm)70
ウエスト(cm)64~72
股上(cm)29
ヒップ(cm)101
アズワン品番69-2201-45
素材ポリエステル100%
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
玉付け、鼻、口の刺繍に最適です。ボタンや糸だけで手足をジョイントするときに便利です。特に大きめのぬいぐるみに最適です。
寸法(幅W×長さL)(mm)1.09×177.8
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ5L
股下(cm)76
ウエスト(cm)106~116
股上(cm)33
ヒップ(cm)137
アズワン品番69-2201-51
素材ポリエステル100%
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズ4L
股下(cm)76
ウエスト(cm)99~107
股上(cm)33
ヒップ(cm)131
アズワン品番69-2201-50
素材ポリエステル100%
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。
サイズM
股下(cm)72
ウエスト(cm)71~79
股上(cm)30
ヒップ(cm)107
アズワン品番69-2201-46
素材ポリエステル100%
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
滴下を自動チェック。滴下量の目安を表示します。
滴下の停止や流れすぎを表示とブザーでお知らせします。
コードレスなので使用場所を選びません(連続運転約30時間)。
測定精度(%)±10以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×36×110
質量(g)150
電源単3乾電池×3個(別売)、AC-DCアダプタ(別売)
付属品支持具
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。
適合NZ-BT20
色ブラック
充電時間(時間)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ