バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに
トラスコ品番762-9982
材質樹脂
長さ(mm)250
幅(mm)90
厚さ(mm)18
質量(g)126
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
頂部2本のバーを上下より2~3本の指先でつまみ、力を加えて押せば両脚が開きます。両脚端のバーをキャリアの溝にはめればハンドルは装着されます。
材質PFA
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。
1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.3
面積比(パイロット)1:11
バルブ種類方向制御弁
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ
質量(kg)約10
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.29MB)
最高使用圧力(MPa)70
形状ストレート
接続ねじ種類Rc
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。
有効長(mm)50
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。
有効長(mm)50
小物をオシャレに収納できる、ナチュラルテイストのバスケットです
材質麻
幅(cm)36
高さ(cm)20
奥行き(cm)26
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
縦横に伸縮する2WAYストレッチ素材は、足の形に合わせ伸縮し足の圧迫感を軽減します。高機能素材≪東レエントラントα≫の採用により表面は防・撥水加工で雨や水滴を防ぎます。また、透湿性がありますので靴内部のムレ感は外部へ放出します。低反発と高反発を組み合わせたインソールを使用しているため、衝撃吸収に優れており、足が疲れにくいです。
麻素材の収納バスケット。お部屋の小物入れなど使い方はいろいろ!
材質麻
幅(cm)35
高さ(cm)56(59)
奥行き(cm)22
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
モチーフの中に封入して、幻想的なデザインの作品が作れるパーツです。
材質シリコン
外形寸法(幅W×高さH)(mm)70×130
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
主な適合純正品番17C-H4396-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
形状三角形
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)11
逃げ角(度)11
SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。
HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。
HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。
SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ