78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番762-9982 材質樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)90 厚さ(mm)18 質量(g)126
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

頂部2本のバーを上下より2~3本の指先でつまみ、力を加えて押せば両脚が開きます。両脚端のバーをキャリアの溝にはめればハンドルは装着されます。
材質PFA
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.3 面積比(パイロット)1:11 バルブ種類方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~43V型)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ 質量(kg)約10 対応インチサイズ~50V型 関連資料(0.29MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小物をオシャレに収納できる、ナチュラルテイストのバスケットです
材質 幅(cm)36 高さ(cm)20 奥行き(cm)26
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

縦横に伸縮する2WAYストレッチ素材は、足の形に合わせ伸縮し足の圧迫感を軽減します。高機能素材≪東レエントラントα≫の採用により表面は防・撥水加工で雨や水滴を防ぎます。また、透湿性がありますので靴内部のムレ感は外部へ放出します。低反発と高反発を組み合わせたインソールを使用しているため、衝撃吸収に優れており、足が疲れにくいです。
1足
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

麻素材の収納バスケット。お部屋の小物入れなど使い方はいろいろ!
材質 幅(cm)35 高さ(cm)56(59) 奥行き(cm)22
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ちどり産業ジュート収納
小物をオシャレに収納できる、ナチュラルテイストのバスケットです
材質
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトギャラリーレジン ミニチュアパーツ
モチーフの中に封入して、幻想的なデザインの作品が作れるパーツです。
材質シリコン 外形寸法(幅W×高さH)(mm)70×130
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



YAMAHA(ヤマハ)カバー 17C-H4396-00
主な適合純正品番17C-H4396-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
1個
849 税込934
3日以内出荷


















住友電工ハードメタルチップ TPCH
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)