クローズタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に
弁の種類クローズタイプ
タイプクローズ
適合ホースサイズ(mm)8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種C712dnw
印字枚数11000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーOKI
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。
コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別リターン式
対応機種COREFIDO C712dnw
印字枚数11000枚
各種認証適合なし
適合メーカーOKI/沖データ
サービス分類リサイクル・リビルト
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
種類アングルグラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥14,900
税込¥16,390
10日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。
用途電ドルチャックの締め付けに。
材質スチール
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6
毛丈(mm)21
形状平
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用、水性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
薄すぎず、厚すぎないシーチングはバッグの土台からドールのボディまで幅広い用途で使われている人気アイテム
材質綿100%
長さ(m)5
幅(cm)90
色番生成
関連資料色見本
1巻(5m)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です。
ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。
寸法C(mm)17
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!
材質TGSボード合成樹脂(特許)
付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット
寸法(mm)867×305、(看板部分300×450)
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
保護等級IP54
色温度(K)6500
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編。屋外の駐車に最適です!。大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング
再生材使用率(%)D
再生材使用使用
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。
種類チェーン用加工器具
規格カッターパッキン
TKG品番9-0658-0605
TKG品番(2017)6-0582-0205
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。
売れ筋のラインナップを幅広くカバー。
純正品と全く同じ使用方法で使えます。
剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。
(純正品にはスリットなし)
タイプ普通粘着
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合I形鋼125・150mm用
タイプ200型
ゴム製品なので床に柔らかく当たります。交換後もチェアの総高あほぼ同じです。
質量(g)118
ねじサイズキャスター:M12×P1.25×L14mm
1台
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
季節のモチーフをあしらったフルカラータイプの完封箸です。お花見、行楽弁当はもちろん、卒業式、入学・入社式、歓送迎会など季節の節目を上品かつ華やかに演出します。
材質アスペン、紙
長さ(mm)203
タイプ元禄箸
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です
寸法C(mm)24
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。サンプリングバック内の校正用ガスを最適な流量でセンサに供給することで、正確で安定した校正が可能です。ポンプはコンパクト、乾電池駆動ですから使用場所、保管場所を選びません。
1個
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
亜鉛ダイカスト製カラビナ。
デザイン性を重視したカラビナキーホルダーで鍵の持ち運びに最適です。
用途鍵の管理、キーホルダー等
定番の不透明タイプ。
材質HDPE
色半透明
型長舌片
RoHS指令(10物質対応)対応
【超軽量・柔らかい素材の ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。コンパクトで軽量なので、カラーコーンに取付けカンタン!
材質TGSボード合成樹脂
付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット
寸法(mm)(看板部分)300×450
外形寸法(mm)867×305
耐熱温度(℃)-40~+120
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質黄銅
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)-40~130
最高使用圧力(MPa)4.3
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88
付属品コネクター
仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ