1,385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン) 動画あり
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)4.83 寸法(mm)4.83×2.29×4.83 高さ(mm)4.83 奥行(mm)2.29 電圧(V)100dc シリーズCK 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X7R 実装タイプスルーホール パッケージ/ケースラジアル 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)4.83 寸法(mm)4.83×2.29×4.83 高さ(mm)4.83 奥行(mm)2.29 電圧(V)100dc シリーズCK 許容差±10% 静電容量2.2nF 温度特性X7R 実装タイプスルーホール パッケージ/ケースラジアル 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)4.83 寸法(mm)4.83×2.29×4.83 高さ(mm)4.83 奥行(mm)2.29 電圧(V)200dc シリーズCK 許容差±10% 静電容量220pF 温度特性X7R 特性CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 実装タイプスルーホール パッケージ/ケースラジアル
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。 種類チェーン用加工器具
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2 仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまなプリンタに対応する便利なA3規格サイズで、毛筆書き不要の金封です。
サイズA3 仕様特抄奉書紙 寸法(縦×横)(mm)297×420、【仕上/金封】105×188
1パックほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)カードキー
キーハンガー(KT-3・KT-5)やキーボックス(KT-20・KT-10)専用のカードキーです。
グリーン購入法適合
1パック(5枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dell 光学式LED有線マウス MS116(ブラック) 価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。 <製品特徴> ・価格重視のエントリー向け有線マウス。 ・オフィスや家庭での日常業務に最適。 ・3年間の製品保守サービス付き。
接続方式有線 読取方式光学式
1台
699 税込769
翌日出荷

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質SBR(非移行性) グレー 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 材質(座金)SPCC 移行汚染度4級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編。屋外の駐車に最適です!。大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング 再生材使用率(%)D 再生材使用使用
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1ケース(100本)
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番の不透明タイプ。
材質HDPE 半透明 長舌片 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ヒナカ(旧:日中製作所)天井伸縮吊棒
用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外ポケット2個、内ポケット1個。
材質ポリエステル600デニール エスコ品番EA927CK-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×102×165 腰廻り(cm)119以下
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

上品なデザインが商品を引き立てます。ナチュラルな素材感のあるシールです。存在感のある大きめサイズです。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×15 材質
1パック(500枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PC小物ラック
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 質量(kg)0.83 質量(g)830 耐荷重(kg)15 表面処理溶剤塗装(パールマイカ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×82
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー 材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム 全長(mm)190 ヘッド径(Φmm)40 ヘッド長(mm)55 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011 松吉医科器械コード24-4200-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

千羽鶴印(エンテック)飯椀
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます
用途ご飯の盛り付けに 材質メラミン樹脂 クリーム 容量(mL)230 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類和食器
1個
649 税込714
翌々日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリスチレン樹脂を発泡させて押出したシート状製品です。通称PSPと呼ばれています。飛行機の模型制作やこどもの工作等にも使用されています。
1箱(5枚)
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブ
材質(本体)FC200 種類多角形 色(本体) 表面処理(本体)黒色焼付塗装 材質(取付部)FC200
1個
849 税込934
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミニウム 仕様貫通配管用 寸法F(mm)7 仕上アルマイト処理 Anodized フタネジ取り外し式
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イマオコーポレーションクロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部めねじ 種類十字形 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)角小鉢
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます
用途小鉢として 材質メラミン樹脂 クリーム 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類和食器
1個
539 税込593
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)