174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ネグロス電工シーピーキャップ
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションポール取付金具
エコ商品
付属品M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)270 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。
用途寸法測定。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS・ラバー 爪形状移動爪(マグネットなし)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具 シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS 動画あり
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。 小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。 サブライトで赤色の点灯も可能。 High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。 可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)69 電源単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0 保護等級IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約120~3 照射距離(m)最大約63 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約7.5~70 落下耐久(m)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845 質量(g)140 寸法L(mm)190
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。 特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。 耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。 セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。
1箱(500枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。すぐ書けボタ落ちがありません。カクハンしなくて書けます。上向きでも書けます。最後まで使えます。
用途建築資材へのマークチェック用。 材質キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM 質量(g)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×20×132 インク色
1本
319 税込351
当日出荷

圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途E形リングスリーブの圧着に。 トラスコ品番207-6502 全長(mm)195 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)290 アズワン品番64-8715-99 圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手 材質 関連資料(0.55MB) 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

野球・ソフトボールなどのスポーツユニフォーム、介護服、作業服などのお仕事ユニフォーム、ガーデニングなどの作業着の補強や、破れた箇所の補修に。摩擦に強いメルテクトを使用。
1パック
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,900 税込20,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。 刃先径(Φmm)7 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛足は約7mm。肌ざわりの良いマイクロムートンを使用。使いやすい両折タイプ。
材質ポリエステル100% 寸法(mm×m)40×1
1パック
419 税込461
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(750本×2パック)
16,647 税込18,312
5日以内出荷

ふちどりニットテープにかわいいピコ刺しゅうをあしらいました。 刺しゅう糸がポイントになるカジュアルタイプと、ニットテープと同色のナチュラルタイプがあります。 エコテックス規格100対応のやわらかく肌に優しい刺しゅう糸を使用しています。
幅(mm)11 長さ(m)2 タイプふちどり 混率(%)コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工、刺しゅう糸:キュプラ100
1袋
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度コンクリート対応のコンクリートピン
材質 全長(mm)19 呼び径(mm)3 頭径(Φmm)6.2 表面処理ユニクロ、パッキン付き
1箱(100本×10巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

PILLAR(日本ピラー工業)キャップ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状キャップ 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●※寸法mm:190●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150●コード番号:647-190S アズワン品番65-8683-20
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(3袋)
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

イスカルスモウカム ヘッド FCP
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

仕様●※寸法mm:190●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150●コード番号:648-190N アズワン品番65-8683-36
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷


ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。
用途コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。 材質PP 耐荷重(kg)10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×32.5 スタッキング5段まで
1個ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

脱着式パイロット
用途パイロットのみ 材質SK4 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スリーライン箸(ライトゴールド)
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン) 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スリーライン箸(グラスグリーン)
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン) 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーライン箸(ペールピンク)
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン) 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1膳
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニカ 単機能コアドリル E&S用(乾式ダイヤ)のセンターピンです。
全長(mm)187 サイズ190 適合径(Φmm)150~220
1本
2,404 税込2,644
3日以内出荷