1,375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
1個
7,998 税込8,798
当日出荷



SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06
エコ商品
・全ブラック仕上げの美しいケーブル。・4セットのSATAドライブおよび装置への接続をサポート。・2200μFコンデンサ2個により安定した+12Vおよび+5V電圧を供給。・各SATAコネクタ間隔は43mmで、大部分のケースと互換性あり
ブラック コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06 コネクタ1-4直角SATA 15ピンコネクタ ケーブル長(mm)60+43+43+43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷


SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06-L
エコ商品
・ケーブル接続部に2200μFのコンデンサーを2個搭載し、安定した電源供給を実現。・各コネクター間の距離は43mm
長さ(mm)180+180+180 ブラック 備考警告:1本の電源ケーブルから4台を超えるドライブに接続しないでください。 コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06-L コネクタ1~3変換180°アングルSATA 15ピンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷

売り場で定番のクリップもエコ素材にチェンジ!。廃棄の際に分別が不要で作業効率化・省人化に貢献します
その他可燃ゴミとして処分出来ます。※自治体のルールに従ってください。 材質本体:紙プラ、バネ:PBS(ポリブチレンサクシネート) 寸法(mm)上クリップ開口:10、下クリップ開口:30 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)W80×H96
1セット(5個)
999 税込1,099
8日以内出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-6
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 容量(L)18 引火点(℃)43 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

コーンに簡単取付、お手軽サイン標示板に!。コーンの先端に取り付けて、標示スタンドとしてご利用できます。別売のサインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて、様々な標示ができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。コーン取付用ビスを付属。
用途サインプレートを貼付けて、コーンを標示板に。どこでもミラーを付けて、死角の確認に。チェーンと併せて立入制限など 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)約280×410×90 質量(g)350
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598 材質本体:PETフィルム・アクリル両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 質量(g)140 寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
1袋(6個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工シーピーキャップ
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

野菜のまるみに合わせた、今までにないカーブ刃でスピード皮むき。清潔で錆びにくいオールステンレス刃。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレス 本体サイズ(mm)120×70×10
1個
699 税込769
当日出荷


衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。 スカートの裾出しなどに。
1袋ほか
329 税込362
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


SONIC(ソニック・文具)マグネットクリップ
大事な書類をしっかりはさんで離さない。スチール面に張り付けられるマグネットクリップ
材質スチール・ABS
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具 シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ シルバーグレー 材質(キャップ)AES樹脂 材質(パッキン)エラストマー 材質(フランジ)AES樹脂
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)マグネットクリップ
大事な書類をしっかりはさんで離さない。 スチール面に張り付けられるマグネットクリップ。
材質スチール・ABS
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/PS(ポリスチレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷