78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体の動きにフィットするニットエプロン。肩のラインにフィットし、ひもが落ちにくい仕様です。2ヶ所の後ろボタンでサイズ調整ができます。
1枚
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246 対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

クッション性に優れています スポンジカバー 手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
1個ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様一点表示タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング 刃形スパイラル 被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS S柄 CR
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

足元部分に備蓄品や防災品等を収納できます。 レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。 便利な収納付き。
材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×610 全高(mm)740 座高(mm)400 座奥行(mm)450
1台
118,800 税込130,680
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

キャンチラック中量型オプション支柱フレームです。
グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス 表面処理TiAlNコーティング 先端角度135° リード角30°
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


付属品コンテナ9BTM×30個付 質量(kg)77 高さ(mm)1800 奥行(mm)380 間口(mm)900 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)35
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーの傾斜を工具なしで変え、流れを調整できる昇降ユニット付プラコンローラーです。流れのいいプラコンを使用しているため、荷物の自重で流れて送ることができます。高さを平行にすれば、そのまま流れることなく、バッファし、手押しで送ることもできます。傾斜を逆にすれば向きを変えることなく、空箱を返すような使い方もできます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール・ステンレス【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪) 質量(kg)32.5 クリームグレー キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×382×650
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷


サカエコンテナラック
エコ商品
コンテナを効率よく収納出来ます。
付属品棚板4枚付 質量(kg)43 高さ(mm)1800 奥行(mm)380 間口(mm)900 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×375×1680 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)35 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

DC電源で面倒な配線をシステム化。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS T柄 CR
材質SKH51 シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

BCR180-36 ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付けいただけます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 粒度#36 【パット】黄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 サイズ(mm)外径180×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ブルーセラックオフセットタイプ180mm用のパットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

透明カラーボックス付のコンテナラックが新登場
色(本体)ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)35
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 適合寸法(mm)~1800 適合支柱12~16cm
1本
2,250 税込2,475
当日出荷

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)4572 エスコ品番EA967CR-180 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C180 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)690 型番C-180 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ヘッド交換式の内外径旋削用カッティングヘッドです。大きなセレーション部のため、高い工具剛性。タービンディスクなどのアクセスが限られている部品の加工において、十分なクリアランスを確保します。
用途内外径旋削加工に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長寿命VCS(VCR)コート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 表面処理VCS(VCR)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

適合チップひし形55° 締付トルク(N・m)0.9 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 ゲージチップDCMT 07 02 04 寸法γ(°)0 クランプシステムスクリュークランプ
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)