メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00410
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09482-00458
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09482-00410
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00458
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09482-00558
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
主な適合純正品番92070-1143
代表車種KLX250SGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
代表車種EN650AGF
主な適合純正品番92070-0014
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。
化学反応による熱で硬化を促進します。
温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
用途コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。
モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。
仕様施工面積(m2):88
トラスコ品番161-5557
材質/仕上結晶質シリカ
質量(kg)20
色灰色系
容量(kg)20
アズワン品番64-8326-32
危険物の類別非危険物
硬化時間15分~45分
1缶
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト
ベルト50mm幅専用
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造
銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性
焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現
高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク
熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止
熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度
特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性
特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪
端子形状ネジ型
仕様CR-9EK
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
コンパクトで握りやすいスタンダードな修正テープ
材質再生樹脂84%(本体ケース:再生ポリスチレン(PS)100%)
テープ長さ(m)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×68×15
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
グリーンマーク認定
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造
銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性
焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現
高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク
熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止
熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度
特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性
特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪
端子形状ネジ型
仕様CR-9E
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
色10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)
サイズA4
紙質色画用紙
坪量(g/m2)122
入数20枚
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
リョービ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、リョービの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。
材質黒鉛の粉
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。
材質HSS(SKH51)
角度(°)90
公差(太径)+0.2~+0.6
角度公差±15°
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ