1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4.2
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ
仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き
取付方式垂れ幕
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクログラインダー用スリーブコレット。
コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
適合機種3mmコレットを使用する全機種
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
軸穴径公差H7
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃数3
切刃形状その他
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸
切刃形状その他
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内
材質ガルバニウム
幅(mm)300
高さ(mm)400
取付け方法カラーコーン取付
洗浄器対応
食器の種類中華食器
材質メラミン
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1211
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)228
寸法L(mm)52
ねじ径W-1/2
寸法d(mm)26
寸法D(mm)13
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)4.90
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状2穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS
種類エルボ
形状ストレート
材質PPS、他
種類塩ビ・樹脂管用継手
掌部に補強当て付き、3本指タイプ。
糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。
内綿付。
用途溶接・その他一般作業
仕様掌補強当て付、袖あり
アズワン品番65-0556-17
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。
光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応したKVMスイッチです。単体構成の場合や、2段階のカスケード接続の場合でも、それぞれ1コンソール(PS/2、USB)からコンピューターを操作することが可能です。コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスPS/2・USB
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ