33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
仕様マグネット取付可能 シャフト寸法(mm)200~550
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑 定格電圧(V)24 口金BA9 光度(mcd)200 アズワン品番65-7240-66 直径(mm)10.6 チップタイプマルチチップ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個ほか
549 税込604
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 幅W(mm)25 長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
1個
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3333 アズワン品番65-7810-03
1セット(40個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)





。ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc
1セット(40個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトAC定格電圧:250V●コード番号:187-3385 アズワン品番65-7809-87
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

。ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm)(メーター)75 ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55 最大目盛7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
33,980 税込37,378
19日以内出荷

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6634 アズワン品番65-7694-50
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035 アズワン品番65-7571-25
1個
689 税込758
7日以内出荷

保護等級IP2X 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Samtec BNC7T シリーズは、ダイキャストバルクヘッドジャックスルーホール終端を使用した 50 Ω BNC です。ライトアングル 性能: 最高4 GHz
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6633 アズワン品番65-7679-93
1セット(36個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

オス・メスメス 取付方式PCBマウント インピーダンス(Ω)75 端子種別スルーホール 電池スタンダード 動作周波数(GHz)0~12 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっき
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)