107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
1セット(4枚)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用 本数4本 セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル 材質プラスチック 質量(g)176 出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35 対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)


積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
1セット(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)



1セット(4枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。
ケーブル長(m)2 コネクタRJ45/D-Sub9ピン(メス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷




CentreCOM VT-Kit2(RoHS対応)は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです。(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)
仕様●RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)●RS232Cケーブル/コンソールケーブル ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク 容量(kg)1
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェンスガード
フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容10ユニット、ネジ、プラグ 材質SUS 刃高(mm)25
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】 質量(kg)12.5 入組点数52点 差込角(sq.)12.7
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷


草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。 スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32 材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRAJ-100140 ( CNRAJ100140 CNRAJ 100140 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-D36M1 NR-D42M1 NR-DL36M1 NR-DL42M1 NR-E40S1 NR-E40S2 NR-E45M1 NR-E54M1 NR-E54M2 適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用 使用場所冷蔵庫 純正品番CNRAJ-100140
1個
569 税込626
翌々日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットブラケット GL-001
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く) 対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y 取付場所屋外・屋内 取付方向正方向,横方向 耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚) 質量(kg)12.7 入組点数56 差込角(sq.)9.5
1セット
92,980 税込102,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1 質量(kg)11 入組点数48点 差込角(sq.)9.5 ケース使用:EK-3
1セット
91,980 税込101,178
翌々日出荷

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚) 質量(kg)10
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 質量(kg)49.1 入組点数47点
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷

関連キーワード