338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.55 極数3(電源) シリーズDW RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント
1個
219 税込241
7日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 固定バンド
エコ商品
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用平行連結ピン
エコ商品
表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENHDMIケーブル
エコ商品
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔 長さ(m)0.3 外径(Φmm)6.8±0.15 材質(シース)PVC 解像度最大4096×2160@60Hz コネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス 動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA シース色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ 導体サイズ(AWG[mm2])30 互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
839 税込923
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-303
エコ商品
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 使用周囲温度(℃)-20~+60 リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅 干渉防止機能4周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下 グリーン購入法適合 高さ(m)3(最大取付) 保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定 可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マサル工業エルダクト 固定バンド
エコ商品
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。 材質PVC 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3600
エコ商品
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。 設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240 出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ) 電源DC24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 保護等級IP54相当 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 消費電流(mA)65以下 使用周囲温度(℃)-20~+60 リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと) 干渉防止機能4周波切替 表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回) 保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3.6(取付)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Arm/footタイプ)
エコ商品
仕様ライトカーテン(Arm/footタイプ)光軸ピッチ40mmピッチ セット内容投光器・受光器セット 最小検出物体Φ45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3902
エコ商品
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法ボリューム設定 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:無目下取付 干渉防止機能6周波切替 表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞ 高さ(m)2~4(取付) 材質(外周部)樹脂
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
78,980 税込86,878
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パッケージタイプ = TO-3P。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 312 W。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 16.2 x 5 x 18.9mm。UniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( ON ) = 70 m Ω (標準) @ VGS = 10 V 、 ID = 19 A 低ゲート電荷量(標準) 60 nC ) 低 CRSs (標準) 60PF ) ESD改善機能 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様UniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( ON )19 A 低ゲート電荷量(標準) 60 n ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージTO-3P 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(W)312 最大動作温度(℃)150
1箱(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 クリア
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)AC85~264 1Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パネルカットΦ30mm用 LED AC/DC24V球付 モメンタリ形 RoHS適合品
仕様●接点構成:1a1b●色:乳白色●定格電圧:AC/DC24V●取付穴サイズ:Φ30mm●照光部形状:丸形●レンズ部形状:突形●保護構造:IP65 アズワン品番65-2253-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷

デジタル GP4000、GP/ST3000(DB9P)⇔三菱計算機リンク(DB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物流の現場に欠かせないPD ラベル ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用) 強粘と弱粘の2タイプ 全ミシン入り ファンフォールド(折りたたみ)
サイズA1ヨコ折 ラベルサイズ(mm)85×50 寸法(mm)台紙:88×53.3 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘
1箱(15000枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1面ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能 カメラ4台分の音声を入力することが可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 ネットワーク経由の音声送信に対応 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス 質量(kg)約0.61(HDD含まず) 電源DC12V 最大24W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む) 信号形式AHD・アナログ 解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO 入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能) RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力4 フレームレート548万画素時各ch:6fps 音声出力1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPS水冷クーラー
エコ商品
PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):28dB(A) ベアリングHydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing 回転数ポンプ:(最大)3000RPM±10% ポンプサイズ82.5×70.5×54.5 mm 素材ラジエーター:アルミニウム ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機35型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
272,000 税込299,200
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機30型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
211,400 税込232,540
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せず RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
7日以内出荷

1袋(5個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能 カメラ4台分の音声を入力することが可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 ネットワーク経由の音声送信に対応 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス 質量(kg)約0.61(HDD含まず) 電源DC12V 最大24W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む) 信号形式AHD・アナログ 解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO 入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能) RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力4 フレームレート800万画素時各ch:6fps 音声出力1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
消費電力(W)5 ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度(K)2700 光束(Lm)430~504 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)31 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(拡散・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。ベンチ下や壁面の間接照明として、サウナ室内を幻想的な空間にすることが可能です。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)31 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.9V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 8。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 43A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 9。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 5 x 4 x 1.547mm。高さ = 1.547mm。Bourns Electronics ESDプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷