473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

8色LEDで360°照らすアンビエントライト搭載。USBPD対応最大30W。リバーシブルUSBポート搭載。
用途携帯関連 ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~35 出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【4サイズ】環境にやさしいリサイクル原料を使用した浅型3段タイプのチェストです。ナチュラルな木目調の天板で、オフィスはもちろんご家庭のインテリアにも調和します。着脱式フレームなので、引出しの段数を組み替えることが出来ます。(高さ最大59cmまで)
材質天板 : プリント化粧紙パーティクルボード、本体 : ポリプロピレン サイズA4 グリーン購入法適合
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付 材質ステンレス
1セット(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネグロス電工ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC) 適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
1個
579 税込637
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様 寸法B(mm)32
1セット(10組)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工配管支持金具
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS 寸法H(mm)77 寸法A(mm)65 寸法B(mm)54 適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8 電線管の呼び42
1箱(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング 材質塩化ビニル 寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10 引張強度(MPa)22.6 粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時) 引張伸度(%)160 認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火) 特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性 フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤) 寸法変化率(%)0.1
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDC
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013) 材質H1 形状正方形 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDC42R
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0~40 出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2
1個
21 税込23
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)



高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電圧(V)DC24±1%
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ゼロクロス機能有り無し-
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329,000 税込361,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
付属品フランジ 材質本体/アルミ 質量(kg)0.4 本体/白 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)11.7(100V) 保護等級IP20 ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W 中心光度(cd)3050 エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)195(100V) 光束(Lm)980 配光角度(°)30 光色電球色(2700K Ra:83) 回転角度(°)360 距離照射面:0.1 振幅角度(°)90 カテゴリースポットライト 配光タイプ広角タイプ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 定格電力(W)8 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±335 入力電圧範囲(V)42→176dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)110dc 医療規格認定なし 鉄道用途向けに承認済みあり 出力数2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

純正リム/ハブ対応のスポークとニップルのセット。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。レストアやホイールのリフレッシュに最適。長時間美しい外観を維持することができるステンレス材を使用。SUS304をベースとし、成分の微調整を行うことでモトクロス、エンデューロなどの競技にも耐えうる性能を有しています。引張試験や長期の走行テストによって品質確認を行っています。
グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)