54,482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

1個
979 税込1,077
7日以内出荷

1個
849 税込934
7日以内出荷

1個
969 税込1,066
7日以内出荷

1個
989 税込1,088
7日以内出荷

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:DU-9321。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ドゥカティ:42610751A。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Monster 23。ドゥカティ[DUCATI] DesertX 23。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。重量[グラム]:300。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Ducati 42610751A。幅:100。高さ:34。奥行(引き):200。備考:オイル塗布量 11 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ 幅(mm)100 質量(kg)0.3 容量(mL)オイル塗布量:11 高さ(mm)34 区分エアフィルター 質量(g)300 タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 奥行(mm)(引き)200 純正品番Ducati 42610751A
1個
13,980 税込15,378
92日以内出荷

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイエルモータースポーツサイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-7069DU。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正色に塗装されており、リフレッシュに最適。販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:サイドミラー。色[カラー]:DUマリナーブルー。重量[キログラム]:0.9。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:ガスケット。型番:NA0-7069。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-706921-IL
付属品ガスケット 質量(kg)0.9 DUマリナーブルー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドミラー 内容左右セット 型番NA0-7069 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-706921-IL
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質ステンレス 仕上ヘアーライン 適合扉厚(mm)33~43 開き方左右兼用
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニックEWエンジニアリングフロアコン DUシリーズ
仕様●幅(mm):121●長さ(mm):157●高さ(mm):109●コード番号:157-3619 アズワン品番67-9189-33
1個
329 税込362
8日以内出荷

正面からの強風をブロックし、視界もクリア!。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質ポリカーボネイト樹脂 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×325×2.5 適合車種Dunk(JBH-AF74)
1枚
10,980 税込12,078
13日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 図解NoMGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.6、CM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.6
1個
439 税込483
7日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.91MB) 図解NoCM220RC ゼンシャジククミタテ部品_No.4、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.31、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.13、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.31、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.4、MGA210 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.4、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.31、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.31、CM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.13、MGA220 ゼンシャジク部品_No.4、MGA223 フロントアクスル部品_No.7
1個
619 税込681
7日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
備考20X23X30 部品名称DUブツシユ 関連資料(0.9MB) 図解NoMGA227 フロントデフ フロントデフクミタテ部品_No.6
1個
669 税込736
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUプツシユ
部品名称DUプツシユ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 図解NoMHL351 操作関係部品_No.35、MHL351A 操作関係部品_No.35
1個
333 税込366
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
備考18X20X10 部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.8MB) 図解NoMGA213 カリハリンク,カリハ部品_No.12、MGA223 カリハリンク部品_No.9、MGA211 カリハリンク,カリハ部品_No.12、MGA212 カリハリンク,カリハ部品_No.12、MGA182 カリハリンク,カリハ部品_No.12、MGA183 カリハリンク,カリハ部品_No.12
1個
519 税込571
7日以内出荷

超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
撮像素子CMOSイメージセンサ
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)約85 電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格CE、FCC 消費電力(W)3.6以下 精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子CMOS イメージセンサ プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ アスペクト比1:1 ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマットMono 8bit 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 被写体照度標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) 画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷


質量(g)約85 種類カメラ本体 電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格CE、FCC 消費電力(W)3.6以下 精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° センサータイプ1.1型相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子CMOS イメージセンサ ホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター カラーモードカラー 画素数2560(H)×2560(V) プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ フレームスピード(fps)(最大)55 アスペクト比1:1 ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマットBayer 8bit レンズマウントCマウント 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) IRカットフィルタ 画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
1個
345,900 税込380,490
25日以内出荷

本DUシリーズは、USB3.0規格を採用した高品質の一体型カメラです。 カラーモデルは機種名末尾に[C]が付きます。 映像出力・カメラ制御にUSB3.0インターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっております。
仕様【ガラス/フィルター】 防塵ガラス、【GAIN】0~24dB(出荷設定0dB) 質量(g)約90 電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電) 規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 消費電力(W)4以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く) シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ 撮像素子CMOS イメージセンサ プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ アスペクト比4:3 ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマットMono 12bit/10bit/8bit 映像出力USB3.0 (SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V) 被写体照度標準:860 Lx, F5.6, 1/32 s、最低:2 Lx, F1.4 (ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
489,800 税込538,780
11日以内出荷

1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。
材質カーバイド 直径(Φmm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。
材質カーバイド 直径(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ(DU1515)
部品名称ブツシユ(DU1515) 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.05MB) 図解NoMGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.16、MGA165 刈取装置(伝導)部品_No.21、MGA163 刈取装置(1)部品_No.19、MGA135 刈取装置(1)伝導部品_No.19、MGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.3、MGA136 ペダル部品_No.16、MGA133 ブレーキペダル,パーキングレバー部品_No.3、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.3、MGA136 刈取装置(1)伝導部品_No.19、MGA133 刈取装置(1)部品_No.19
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.08MB) 図解NoMHL350 ブーム、運転台関係部品_No.2、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.2、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.2、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.2
1個
784 税込862
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
備考16X18X25 部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 図解NoMGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.27、MGA226 エンジン,ドウリョクデンタツ(ソウコウ)部品_No.21、MGA185 エンジン,ドウリョクデンタツ(ソウコウ)部品_No.21、MGA185 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.27、MGA227 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.27、MGA227 エンジン,ドウリョクデンタツ(ソウコウ)部品_No.21
1個
669 税込736
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
備考20X23X15 部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.94MB) 図解NoMGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.14、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.14、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.14、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.14、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.3、MGA228 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.3、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.2、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.14、MGA229-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.3、MGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.3、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.14、MGA185 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.3、MGA223 ステアリング部品_No.21、MGA227 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.3、MGA228-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.3、MGA229 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.3
1個
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.48MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.33MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A トランスミッション分解1部品_No.52、SSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.58、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.61、SSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.61、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.58、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解1部品_No.55、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.61
1個
649 税込714
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
部品名称DUブツシユ 関連資料(0.83MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン ユアツシリンダ部品_No.10
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
備考16X18X15 部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.92MB) 図解NoMGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.45、BP416MTD サイドクラッチ、クラッチ、ブレーキ、チェンジ部品_No.21、MGA227 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.19、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.42、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.45、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.45、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.47、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.42、MGA226 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.19、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.47、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.21、CM220RC ステアリングクミタテ,HSTペダルクミタテ部品_No.40、MGA185 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.19、MGA220 ステアリング,HSTペダル部品_No.46、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.46
1個
489 税込538
7日以内出荷

ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)
エコ商品
寸法d(mm)6 寸法d1(mm)- 寸法W(mm)7 幅(mm)7 タイプ4 内径(Φmm)6 寸法N(mm)-9.5 寸法R(mm)2.5 許容荷重(N)156 RoHS指令(10物質対応)対応 呼びd2×θ(mm×°)-
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。
材質カーバイド 直径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

関連キーワード